₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4496 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 198,805 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4496 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4496 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 6" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2745 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- 타이탄 패스너 BFA21
- CONTITECH INC 85320 V-벨트, 외부 길이 32인치, 상단 너비 21/32인치, 두께 13/32인치
- VERMONT GAGE 372101030 나사 플러그 게이지 조립 세트, M1.6 x 0.35 나사 크기, Go/No-Go, Plus/Minus
- TEMPCO HDC10584 스웨이지 카트리지 히터 86W / Sq. 인치
- APPLETON ELECTRIC VXHA75S 장착 후드
- 앤빌 0330010802
- 승인된 공급업체 SFT2412GT 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 #1
- APOLLO 밸브 771042446 볼 밸브, 크기 3/4인치 풀 포트, 청동, 흑연, SS 잠금 래치 레버
더 알아보기
- 키샤프트
- 트라멕스
- 아큐라이트
- 이지플로
- 스타 의식
- LED 실내 전등 액세서리
- 갑판
- 유지 스페이서
- 공압 제한 밸브
- 진동 센서
- DESTACO 6001 시리즈 직선 작업 클램프
- MEMPHIS GLOVE 닌자 플렉스 작업 장갑
- CONDOR 가죽 팜 니트 장갑, 소가죽, ANSI 컷 레벨 A3
- CAMLOCK 피팅 E형 수컷 캠 및 홈 어댑터, 호스 섕크
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X170 가스 스프링
- PARKER 브랜치 티, FNPT x FNPT x MNPT, 스테인리스 스틸
- MILWAUKEE 마그네틱 너트 드라이버
- ROLAIR 공기 압축기 펌프
- ZURN ZER6000PL-SM SM 노출형 센서 플러시 밸브
- SQUARE D PowerPact HLA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4496 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
₩ 198,805 /단위