₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4496 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 70,549 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4496 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4496 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 2" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- HILMAN ROLLERS BSP-12N 회전 패딩 상단이 있는 황소 돌리 롤러, 나일론 휠, 12톤 용량
- 스피어 밸브 300-100117 엘보우, 11-1/4 Deg., 소켓, 100 PSI, PIP, 12 사이즈, PVC
- DAYTON 467L83 벤치 그라인더, 최대 7인치 휠 직경, 36/60 연삭 휠 그릿
- STEARNS BRAKES 841212701 Press.Pl.12E 양식 6
- 승인된 공급업체 SFT8010NZ 드릴 부싱 유형 Sf 드릴 크기 57/64
- WINTERS INSTRUMENTS LY16P13RX 압력 트랜스미터, -14.5/0/6, 000 Psi, Modbus Rs485, 316L 용접, 실리콘 충전
- EATON V48M28T1216CUOSLS47 일반용 환기 변압기, PV 480V 델타, SV 208Y/120, 47 Db, 112.5 Kva
- FABORY M39140.060.0016 스프링 핀, 6mm 공칭 직경, 강철, 16mm 대형, 일반, 코일, 50팩
더 알아보기
- 에이코
- 키샤프트
- 넥스플로우
- 코뿔소 도구
- 보초
- 빈 및 상자 액세서리
- 액체 레벨 스위치 및 컨트롤러
- 로드 센터 및 패널 보드 액세서리
- 카펫 타일
- 패널 톱
- ANSELL 56-903 Alphatec Pvc 코트 앞치마
- KRYTOX 250AD 시리즈 항공우주 극압 등급 불소계 그리스
- DICKSON 4인치 압력 차트 레코더
- VIBCO MHISS 무소음 공압 터빈 진동기
- YELLOW JACKET PLUS II 호스 (콤팩트 볼 밸브 끝 포함)
- NOVAVISION INC 카톤 씰링 테이프
- ZURN 플러시 튜브 진공 차단기
- BURNDY 구리 압축 러그
- VULCAN HART 줄기
- THOMAS & BETTS KV14 시리즈 링 터미널
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4496 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
₩ 70,549 /단위