₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4496 양면 코팅 테이프 1인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 34,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4496 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4496 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.045 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- USA SEALING BULK-FG-1283 네오프렌 플랜지 개스킷, 2-7/8인치 외경, 검정색
- MAIN FILTER INC. MF0606083 교환 유압 필터, 유리, 5마이크론, 바이톤 씰, 16.88인치 높이
- FEIN 전동 공구 63134259002 환형 커터, 1 1/64인치 커터 직경, 2인치 크기
- 실험실 안전 용품 6FAU4 세척병 Ldpe 노란색 8온스
- GRAINGER 1501300137 90도. 엘보우, F11, 크롬몰리강, 3/4 X 3/4인치 파이프
- DUTTON-LAINSON 6327 70347 래칫 핸들, 6팩
- 허니 웰 VFF2JW1YXA / M
- ADAPT-ALL 5006L-22-12 스트레이트 리지드 어댑터, 스틸, M30 x 2.0 수형 대형 DIN 튜브 x 1-1/16-12 수형 ORB
더 알아보기
- 톰슨 마무리
- 키샤프트
- 마이튼 인더스트리
- 스터트번트 리치몬트
- C & S 공급
- 장착 베어링
- 진공 송풍기 낚시 시스템 액세서리
- 실린더 위치 센서
- 플라스틱 체인 장벽 액세서리
- 접지봉 액세서리
- ANSELL 80-400 Activarmr 파란색 노란색 천연 고무 라텍스 코팅 장갑
- BERKSHIRE CORPORATION BCR 나일론 풀 핑거 장갑
- MEMPHIS GLOVE 컷 프로 작업 장갑
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 빨간색
- CONDOR 가죽 장갑, 소가죽, 프리미엄, 풀 핑거, 레드/화이트
- QORPAK 바이알 18.48ml
- JAMCO 모델 CZ 조정식 선반 스톡 트럭
- BUSSMANN 3216LV 시리즈 특수 퓨즈
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 826, 알루미늄 웜 기어 감속기
- BROWNING TGC60 시리즈 스프로킷
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4496 양면 코팅 테이프 1인치 x 5야드 검정색
₩ 34,560 /단위