₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4496 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 408,554 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4496 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4496 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.5265 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- ELECTRO-STEAM EAG LG-20-440-TF 산업용 스팀 청소기, 69lb/hr 스팀 생산, 0~160PSI, 440V AC
- CEMENTEX USA HRC4-KM 코트 및 턱받이 키트, 40 Cal., M 사이즈
- SLOAN 3912638 ROYAL 186-1.0-PB-H551A-4-1/16 소변기 플러시미터, 수동, 1.0gpf, PB 마감, 상단 스퍼드, 단일 플러시
- GROVE GEAR EL8320591.28 EL-HMQ832-80-H_-140-28 웜 리듀서, 80:1 비율, 0.875인치 ID, 1.75인치 OD, 알루미늄
- 스피어 밸브 3977-666C 감속기 조합 와이, 1/8 굽힘, 소켓, 스케줄 80, 12 x 6 크기, CPVC
- WATTS RK SS007M1-RT 0887374 역류 고무 부품 수리 키트, 1인치 크기
- 볼드윈 필터 P194HD 유압 필터 요소 7 5/8 인치 길이
- SPEARS VALVES 4724L1-005 산업용 수직 3방향 볼 밸브, L 포트, EPDM DIN, 20mm 크기, PVC
더 알아보기
- 항공과학
- 키샤프트
- 리그리스
- 마스터 가전제품
- 린덱스-니켄
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 연소 공기 흡입 시스템
- 배선 조합 장치
- 폴리 비닐 리덴 파이프 피팅
- PVC 히터 / 벤더
- MILLER BY HONEYWELL 더블 D-링 바디 벨트, 패드 없음
- ANSELL 97-013 Activarmr 내구성이 뛰어난 고가시성 작업 장갑
- DESTACO 860, 861, 890, 891 시리즈 공압 파워 클램프
- FERNCO 플렉시블 탭 새들, 티 & 와이
- LAMP ESR3 시리즈 완전 확장 서랍 슬라이드
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 XNUMX단극/XNUMX방향 스위치
- AURORA MOTORS VHS WP1 NEMA 수직 펌프 모터
- HUMBOLDT HEPA 진공 시스템
- GRAINGER 60도, SJ 유형 콘 버
- WATTS RK-C400/C500 시리즈 역류 방지기 수리 키트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4496 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
₩ 408,554 /단위