₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4496 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 397,610 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4496 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4496 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.5535 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- KIPP K0122.92082X45 조절 가능한 손잡이, 눈물방울, 아연, M8 나사산 크기, 스터드 길이 45mm
- HUSQVARNA ELITE GRIND G1414 D 이중 볼록 다이아몬드 공구, 엑스트라 소프트, 30방, 주황색, 2개 세그먼트, 콘크리트, 3 PK
- WATTS RK 777SI-SCREEN-20 2 1/2 0899125 스크린, Y 스트레이너, 2 1/2인치 크기
- GRAINGER 274-131424D 코너 반경 엔드 밀, Zrn 마감, 3 플루트, 1 인치 밀링 직경, 직선
- 우드포드 제조. 68C-CC
- ERIEZ 201211399G2 냉각수 클리너 진공, 40 Gpm, 5 PSI
- GATES 7709-5034 폴리 체인 스프로킷, 5M, 직경 2.13
- NOTRAX 510S0320YB 피로 방지 러너, 20 x 3 피트 크기
더 알아보기
- BW 테크놀로지스
- 키샤프트
- 우덱스 베어링
- 아르콘산업
- 볼드윈 에스테이트
- 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리
- 슬리브 및 골무 키트
- 공압 릴레이
- 유압식 유량 분배기
- 유압 실린더
- AKRO-MILS 30287 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- HELICOIL 스파이럴 플루트 탭, 바닥, UNF, 2B
- CONDOR 프리미엄 주름 가죽 장갑
- DEVILBISS DeKups 일회용 컵 및 재사용 컵
- ANVIL 2804 시리즈 플랫 앤빌렛, 나사산
- JONARD 마이크로 미터 토크 렌치
- DAYTON 가스 덕트 가열로, BtuH 입력 400000
- 과학적 절삭 공구 보링 바 0.14인치 보어
- BROWNING 5V 시리즈 가변 속도 도르래, 홈 3개
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. 가죽 장갑
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4496 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
₩ 397,610 /단위