3M 4496 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 검정색 | AA6VLX 15C266

3M 4496 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 검정색

항목 : AA6VLX모델: 4496교차 참조 : 15C266
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 18,666 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 테이프
점착제아크릴
색상검정
길이5 미터
라이너 색상
자재폴리에틸렌 폼
성능 온도.+ 50 ° F ~ + 158 ° F
셰이프연속 롤
두께천 62
1 / 2 "
강철에 대한 접착력128 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 4496
공통 산업조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리
환경실내 및 실외
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형적응 가능
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭1 / 2 "
임페리얼 테이프 Wxl1/2" x 5 야드
라이너 포함가능
라이너 재료크래프트 종이
최대 테이프 성능 온도180 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비12.7 mm
최소 테이프 성능 온도50 ° F
제품 형태연속 롤
이동할 수있는아니
연속4496 시리즈
표준AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897
표면 호환성금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재폴리에틸렌 폼
테이프 색상검정
테이프 코어 직경1 1 / 2 "
테이프 신장평가되지 않음
테이프 길이5 미터
테이프 저항 특성내용제성
테이프 하위 유형양면 컨포머블 폼 테이프
테이프 인장 강도40파운드/인치
테이프 두께1 / 16 "
테이프 타입양면 폼 테이프
테이프 폭1 / 2 "
온도 범위50 ° F ~ 180 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.0225
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)10.41
선박 폭 (cm)10.41
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상지름길이성능 온도.셰이프인장 강도패키지 수량가격
3M 4466 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 검정색 | AA6VKU 15C240 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 16,621
3M 4466 양면 테이프 12 인치 x 5 야드 검은 색 | AA6VKV 15C241 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 258,447
3M 4466 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색 | AA6VKW 15C242 4466128 온스 / 인치고무-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 16,715
3M 4466 양면 테이프 12 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VKX 15C243 4466128 온스 / 인치고무-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 245,082
3M 4466 양면 테이프 1 인치 x 5 야드 검은 색 | AA6VKY 15C244 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 26,484
3M 4466 양면 테이프 1 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VKZ 15C245 4466128 온스 / 인치고무-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 26,465
3M 4466 양면 테이프 2 인치 x 5 야드 검은 색 | AA6VLA 15C246 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 46,117

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4496 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 검정색
₩ 18,666 /단위