₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4492 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 18,666 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4492 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 가능 |
연속 | 4492 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3 / 4 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.027 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- PROTEKTIVE PAK 238135 브러시, 각진, 단단한, 60mm
- SLOAN 3365468 ETF-312-A 4nyd2 3xu2용 46인치 트림플레이트
- 애플턴 일렉트릭 LL250G
- CEMENTEX USA BPK-CSTCAK-2X 작업복 및 도구 백팩 키트, 8 Cal., 2X 사이즈
- CHICAGO-LATROBE 47244 조버 비트 2.05mm 고속도강
- YANKEE 1433-0.043 척킹 리머 57 0.0430 In
- BALDOR / DODGE 229140 10X36 크라운 드럼 XT30 3/8 헤링본 래깅
- WINSMITH E35MDTDE1000MM 웜 기어 감속기, 직각 이중 웜 기어, 퀼 입력, 솔리드 출력 샤프트
더 알아보기
- 블리클
- 다이넥스
- 드라네츠
- 키샤프트
- 시몬즈
- 마이크로 미터 토크 렌치
- 실을 꿴 막대
- 유전체 연합
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- 지게차 붐
- REVCOR 블레이드 팬 24 인치
- DWYER INSTRUMENTS DH 시리즈 Digihelic 차압 컨트롤러
- DESTACO 95030, 95040, 95050, 95060 시리즈 직선 동작 클램프
- HELICOIL 하이 스파이럴 플루트 바닥 탭, UNF, 2B
- ANVIL 2112 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 45도
- TENNSCO 업라이트 어셈블리
- HOFFMAN Proline 시리즈 유형 12 모듈식 인클로저
- WRIGHT TOOL 분수 표준 및 깊은 소켓 세트
- SLOAN 엔드 캡
- RUD CHAIN VLBS 블록에 용접
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4492 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
₩ 18,666 /단위