₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4492 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 45,994 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4492 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 가능 |
연속 | 4492 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 2" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.081 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- BALDOR / DODGE 35AZ15LR14 TIGEAR-2 EZ KLEEN 직각 감속기
- BDG 99-1-9865-8-K 코팅 장갑, M, 폴리우레탄, 나일론, 풀 핑거, 파란색, 1쌍
- VERMONT GAGE 161307110 STL Y GO REV GAGE
- 스피어스 밸브 4735L2-007C 산업용 수직 3방향 볼 밸브, 이중 L 포트, FKM, BSP, 3/4 크기, CPVC
- 모스 절삭 공구 11631 중개인, #12 길이, 고속도강, 광택
- AVEN 18481 핀셋, Gp 곡선, 4-1/2인치 크기
- LYNDEX-NIKKEN CAT40-SK10-90UP 콜렛 척 CAT40 SK16 프로젝트 150mm UP
더 알아보기
- 제이제이 켈러
- 키샤프트
- 확실한
- 리드 악기
- 사운드스피어
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 무 접점 계전기
- 드라이브 트레인 도구
- 젖꼭지 캐디
- 그리스 공급기 액세서리
- OIL SAFE 카트리지 튜브 행잉 후크
- ADB 호이스트 링 제조. Heavy Duty® 사이드 풀 호이스트 링, 미터법
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 노란색
- CONDOR 고가시성 조끼, 메쉬 폴리에스테르, U 스트라이프 패턴, 싱글, 오렌지
- JOHN GUEST 튜브 투 호스 스템, 아세탈 그레이
- SK PROFESSIONAL TOOLS 소켓 어댑터
- ROCKWOOD 도어 래치 가드
- AEGIS 베어링 보호 링
- NORTON ABRASIVES 그릿 클로스 PSA 디스크
- UNIWELD 5-101 시리즈 절단 팁
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4492 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 45,994 /단위