₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4492 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 15,424 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4492 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 가능 |
연속 | 4492 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1 / 2 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0225 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- SLOAN 3072530 수동 플러시미터
- 츠바키 RS16-1B22F-2G
- TENNSCO LFF-972 플랫 필러 패널, 9인치 너비, 72인치 높이
- MAIN FILTER INC. MF0336053 HC2295FKP18H 교환 유압 필터, 유리, 3미크론, Viton 씰, 19.01인치 높이
- GRAINGER 7960_24_36 알루미늄 시트, T4, 36인치 전체 길이, 열처리 가능
- TRITAN HCP210-31 베개 블록 베어링 볼 1-15 / 16 보어
- RULAND MANUFACTURING CLD-6-F D 보어 샤프트 칼라, 1개, D, 클램프 온, 3/8인치 보어 직경, 탄소강
- GRAINGER ZUSAESR-55 Epdm 스트립, 표준, 2인치 X 10피트, 1/16인치 두께, 검은색, 폐쇄 셀, 단면 접착제
더 알아보기
- 키샤프트
- 음료-에어
- 맥시리프트
- 스테고
- 터프트랙 안전
- 커넥터 너트
- 열교환 기
- 척 키 및 홀더
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 파이프 피팅 절연
- ADB 호이스트 링 제조. 슈퍼 코일 호이스트 링
- CONDOR 절단 방지 장갑, 절단 레벨 A4, 회색
- MECHANIX 오리지널 멀티캠 전술 장갑
- CHICAGO PNEUMATIC CP0611 시리즈 임팩트 렌치
- DWYER INSTRUMENTS DM-1100 시리즈 DigiMag 디지털 차압 게이지
- DIXON 라운드 니플
- VULCAN HART 선반, 스테인리스 스틸
- HYDRO VACUUM ZHVE 시리즈 부스터 펌프 시스템
- VESTIL EXGATE 시리즈 Expand-A-Gates
- LIGHTOLIER 표면 장착형 LED 다운라이트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4492 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
₩ 15,424 /단위