₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4492 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 224,106 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 탄 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 158 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4492 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 180 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 가능 |
연속 | 4492 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 복합재, 유리, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 180 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- DDS 253707SC 로터리 샤프트 오일 씰, Sc, 니트릴, 25mm ID, 37mm Od, 7mm 폭, 7Psi
- CELLUCAP HN5LBGRA 헤어네트, 베이지, 박스, L, 26인치 직경, 144 PK
- NTN UELPL208-108D1W3 장착 볼 베어링 1-1 / 2 인치 보어
- APOLLO 밸브 70107G2 볼 밸브, 크기 1-1/2인치, 청동
- ECEF EX62009 드릴, 9mm 크기, 1/4인치 생크, 목재
- BALDOR MOTOR KEM30006 삼상 개방형 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60Hz, 0.33hp, ODP, 56C 프레임
- REGAL 055135AM25 주석 코팅된 미터법 엔드 밀, 단일 엔드, M28 인치 직경, 4-1/2 인치 길이, 2 플루트
- VULCAN HART 00-803608-00012 레귤레이터, 3/4 x 3 인치 크기
더 알아보기
- 굴드앤굿리치 주식회사
- 키샤프트
- 루프 킨
- 마스터 제품
- 코디악 컨트롤
- 차량 플래 카드 및 플래 카드 홀더
- 오븐 철판 샌드위치 프레스 및 프라이어
- 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- 와이어 메쉬 슬링
- 절연 파이프 커버
- DESTACO 2017 시리즈 수평 고정 클램프
- HELICOIL 스트레이트 플루트 바닥 탭, 5H, 메트릭 거친
- ANSELL 38-612 Alphatec Viton 부틸 내화학성 장갑
- TYGON SE 200 튜빙
- 메이휴 툴스 반원형 노즈 끌
- BIG BILL 난연성 작업복
- NOTRAX 안전 자세 솔리드 니트릴 건조 지역 매트
- ANVIL 흑철 사각 접시형 플러그
- STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 센서 마운트 어셈블리
- INGERSOLL-RAND 장착 브라켓
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4492 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
₩ 224,106 /단위