그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양면 테이프 |
접착력 | 8 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 |
색상 | 백 |
길이 | 3 / 4 " |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | 최대 120도 F |
셰이프 | 사각형. |
테이프 색상 | 백 |
인장 강도 | 40 파운드 / 인치 |
두께 | 62.5만 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 접착력 | 점착제 | 두께 | 폭 | 색상 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4466 | 40 파운드 / 인치 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 62만 | 1 / 2 " | 검정 | - | 5일 | ₩ 15,452 | ||
4466 | 40 파운드 / 인치 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 62만 | 12 " | 검정 | - | 5일 | ₩ 240,275 | ||
4466 | 40 파운드 / 인치 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 62만 | 1 / 2 " | 백 | - | 5일 | ₩ 15,540 | ||
4466 | 40 파운드 / 인치 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 62만 | 12 " | 백 | - | 5일 | ₩ 157,815 | ||
4466 | 40 파운드 / 인치 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 62만 | 1" | 검정 | - | 5일 | ₩ 24,622 | ||
4466 | 40 파운드 / 인치 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 62만 | 1" | 백 | - | 5일 | ₩ 24,605 | ||
4466 | 40 파운드 / 인치 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 62만 | 2" | 검정 | - | 5일 | ₩ 42,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.