3M 4466W 양면 코팅 테이프 1/2 x 1/2인치, 케이스당 1롤 | AA6VLG 15C252

3M 4466W 양면 코팅 테이프 1/2 x 1/2인치, 케이스당 1롤

항목 : AA6VLG모델: 4466W교차 참조 : 15C252
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 21,098 /팩
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 테이프
점착제고무
색상
길이1 / 2 "
라이너 색상
자재폴리에틸렌 폼
성능 온도.0°F ~ +120°F
셰이프사각형.
두께천 62.5
1 / 2 "
강철에 대한 접착력128 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 4466
공통 산업조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리
환경실내 만
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형적응 가능
임페리얼 테이프 길이1 / 2 "
임페리얼 테이프 폭1 / 2 "
임페리얼 테이프 Wxl1 / 2 "X 1 / 2"
라이너 포함가능
라이너 재료크래프트 종이
최대 테이프 성능 온도120 ° F
미터법 테이프 길이12.7 mm
미터법 너비12.7 mm
최소 테이프 성능 온도평가되지 않음
제품 형태사각형.
이동할 수있는아니
연속4466 시리즈
표준ASTM D-1002, ASTM D-3330, ASTM D-3654, ASTM D-897
표면 호환성고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재고무
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재폴리에틸렌 폼
테이프 색상
테이프 신장평가되지 않음
테이프 저항 특성내용제성
테이프 하위 유형양면 적응형 폼 테이프 모양
테이프 인장 강도40파운드/인치
테이프 두께1 / 16 "
테이프 타입양면 폼 테이프 모양
온도 범위0 ° F ~ 120 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.0225
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)23.11
선박 폭 (cm)9.91
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상지름길이성능 온도.셰이프인장 강도패키지 수량가격
3M 4466 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 검정색 | AA6VKU 15C240 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 16,621
3M 4466 양면 테이프 12 인치 x 5 야드 검은 색 | AA6VKV 15C241 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 258,447
3M 4466 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색 | AA6VKW 15C242 4466128 온스 / 인치고무-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 16,715
3M 4466 양면 테이프 12 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VKX 15C243 4466128 온스 / 인치고무-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 245,082
3M 4466 양면 테이프 1 인치 x 5 야드 검은 색 | AA6VKY 15C244 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 26,484
3M 4466 양면 테이프 1 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VKZ 15C245 4466128 온스 / 인치고무-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 26,465
3M 4466 양면 테이프 2 인치 x 5 야드 검은 색 | AA6VLA 15C246 4466128 온스 / 인치고무검정-5일화씨 50도 ~ 120도연속 롤40 파운드 / 인치1₩ 46,117

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4466W 양면 코팅 테이프 1/2 x 1/2인치, 케이스당 1롤
₩ 21,098 /팩