₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4466 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 136,042 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4466 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4466 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 6" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.261 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- EATON E34TPB120V0X 푸시버튼, 30.5mm, Pretest, 투명 렌즈, 플라스틱, 120V 공급, #755
- GRAINGER PSB723RDBK 섀도우 보드, 68 X 30인치, 높이 30인치, 너비 68인치, 깊이 0.236인치
- BOSTON GEAR SS142-K 스파이럴 베벨 기어 세트
- BALDOR/DODGE SS17Q40H56LH SS TIGEAR-2 감속기(LH 출력 플랜지 포함)
- THOMAS & BETTS 54224SP 구리 1홀 러그, 표준 배럴, 2/30인치 볼트 크기, XNUMX팩
- DAYTON 40PM17 방사형 바닥 드릴 프레스 33 1/2 HP 120V
- 아메리칸 토치 팁 63-6206 트리거
- LOC-LINE 79014-G 노즐 CT 스타일 0.086인치 직경 PK10
더 알아보기
- 칼파이프 보안 볼라드
- 키샤프트
- 노트락스
- 켐가드
- 완벽한 장비
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 팬 가드
- 가금 그물 세공
- 알루미늄 호일 롤
- 리프팅 백
- MEMPHIS GLOVE NXG 절연 장갑
- MECHANIX TAA 오리지널 비밀 전술 장갑
- VALEO GLOVES 경제형 7인치 탄성 벨트
- JOHN GUEST 플러그인 엘보우, 폴리프로필렌 화이트
- TEMPCO 고밀도 카트리지 침지 히터
- DIXON 롤오버 클램프
- WOODHEAD 130155 시리즈 방수 잠금 커넥터
- BROWNING R1형 분할 테이퍼 부싱
- TSUBAKI 컨베이어 시리즈 - 대형 롤러 더블 피치 스프로킷, A형
- HUMbolt 다이아몬드 드릴 비트, 아스팔트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4466 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
₩ 136,042 /단위