₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4466 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 22,186 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4466 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4466 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3 / 4 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.036 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 길이 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,621 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 258,447 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 16,715 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 245,082 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,484 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 백 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 26,465 | |
![]() |
4466 | 128 온스 / 인치 | 고무 | 검정 | - | 5일 | 화씨 50도 ~ 120도 | 연속 롤 | 40 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 46,117 |
제품 탐색
- RIDGID 52413
- MARTIN SPROCKET P3614M40-2517 스프로킷, 부시형, 최대 보어 2.5인치, 톱니 36개, 피치 직경 6.316인치, 주철
- GRAINGER BULK-PS-PTFE-873 직사각형 스톡, 0.75인치 플라스틱 두께, 2 1/2인치 폭 X 24인치 길이, 흰색, 불투명
- ANSELL 48-101 코팅 장갑 S 블랙 폴리우레탄 PR
- 수족장 230-47061201
- DIXON IH150 캠 앤 그루브 타입 H 더스트 캡
- YANKEE 435L-0.277 척킹 리머 크기 J 0.2770 In
- USA SEALING ZMBSW-18 고무, 강철, Gr 없음, 3/4인치 OD, 0.383인치 ID, 금속 접합
더 알아보기
- 키샤프트
- 누코르
- 셰퍼드 캐스터
- 비셀 커머셜
- 파워트위스트
- 볼록한 안전 및 보안 거울
- 특수 마이크로 미터
- 금속 프레임 보관 장비
- 에어 커튼 송풍기
- 전기 작동식 다이어프램 밸브
- DESTACO 460/480 시리즈 스퀴즈 액션 플라이어 클램프
- ADB 호이스트 링 제조. 슈퍼 코일 호이스트 링
- DESTACO 323 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- PROTO 임팩트 소켓, 1인치, 영국식, 합금강, 깊은 곳
- LUMAPRO LED 로프 라이트(투명 재킷 포함)
- PROTO 소켓 확장
- 밴조 피팅 핀치 밸브, EPDM
- EATON SV15-8-O/OP/OS 시리즈 솔레노이드 밸브
- DAYTON 진공 필터
- NORTON ABRASIVES Bear-Tex Vortex Rapid Prep AO Fine Grit H&L 디스크, 부직포
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4466 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 검정색
₩ 22,186 /단위