₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4462 양면 테이프 6인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 144,896 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4462 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4462 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 6" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.252 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- WOODHEAD 1200650367 804000D01M0402 코드셋, 4극, 암, 4m, 22/4 크기, PVC, NM
- HUB CITY 0220-07968 웜 기어 감속기, 퀼 입력, 흙 출력 샤프트, 회색
- VERMONT GAGE 141180910 클래스 X Go 핀 게이지, 0.8091인치 직경, 0.00004인치 공차
- WESTWARD 1UBE7 스핀 앤 드라이브 세트 9 PC
- SMC 밸브 CNA2D50-125-D 타이 로드 실린더, 50 mm 크기, 복동
- PARKER 347PLP-6M 이퀄 크로스
- KIPP K0125.20801X60 조절 가능한 손잡이, 단단하고 부드러운 터치, 유리 섬유 손잡이, M8 스레드 크기, 검정색 회색
더 알아보기
- 에리코
- 키샤프트
- 티디트
- 지아매틱 주식회사
- 힐모어
- 공압 토글 밸브
- 식수대
- 조직학
- 스트립 히터
- 유압 프레스 액세서리
- AKRO-MILS 30080 Shelfmax 선반통
- HELICOIL 전체 게이지, 미터법 미세, 5H
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 폴리우레탄, 손바닥 담근, 검은색
- DESTACO 334 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- 허니웰 리그독 니트 그립 플러스 글러브
- 스피어스 밸브 CPVC Schedule 80 피팅 2000 유니온, EPDM
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P321 1/8 벤드, 허브 x 허브
- EATON 1A 시리즈 암 ORS 스위블
- NORTH BY HONEYWELL 하프 마스크 호흡기 키트
- RAMFAN 밀폐 공간 팬
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4462 양면 테이프 6인치 x 5야드 흰색
₩ 144,896 /단위