₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4462 양면 코팅 테이프 1인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 38,037 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4462 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4462 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0405 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- GATES 4219-4565 연료 라인 호스
- MAIN FILTER INC. MF0410871 스핀온 필터, 와이어 메쉬, 125미크론 등급, 부나 씰, 7.02인치 높이
- 퀀텀 스토리지 시스템 TK12-2460P 오버헤드 트랙 시스템
- BOSTON GEAR GDB12A 체인지 기어
- MCR SAFETY 9675LM 니트 장갑, 사이즈 L, PVC, 손바닥, 12 PK
- EATON CLDC3600T56WZGP 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임, 전자 Lsig 트립, 3극, 600A, 600Vac, 250Vdc
- 볼라트 RT100-BS 레트로 키트
- WINTERS INSTRUMENTS PTG4013 4인치, 테스트 게이지 0-5000 Psi 1/2인치, Npt Btm
더 알아보기
- GHS 안전
- 키샤프트
- WILTON 도구
- 아메렉스 주식회사
- 버텍스
- 주방 수도꼭지
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 셰이커 및 로테이터
- 도마 및 매트
- 가스 용접기 피팅
- PYRAMEX 하프 프레임 보안경
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, 5H, 미터법 미세
- CAMLOCK 피팅 유형 A 수 캠 및 그루브 어댑터, 암 NPT 나사산
- TEMPCO TRH3 시리즈 관형 방사형 히터
- TYGON E-LFL 튜빙
- 플런저에 COX 클립
- TOWNSTEEL FME-2000 시리즈, 전자 잠금
- MARTIN 스프로킷 20도 앵글 가공 기어 랙, 5 직경 피치
- LEGRIS 3304 시리즈 다중 티(장착 구멍 포함)
- ANVIL 192 시리즈 조절식 파이프 안장 지지대
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4462 양면 코팅 테이프 1인치 x 5야드 검정색
₩ 38,037 /단위