₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4462 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 439,168 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4462 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4462 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.495 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- GRAINGER 21818_36_0 스테인레스 스틸 로드 17-4, 외부 직경 4 1/2인치, 전체 길이 36인치
- ANVIL 0500296124 5/8 도금 조절식 빔 클램프
- BRASS KNUCKLE BKFLEX-4010S 안전 유리, 스모크 렌즈, 블루 액센트, 블랙 프레임, 김서림 방지, 300Pk
- HOFFMAN A90P36RPC 랙 패널 키트, 90 x 36인치 크기에 적합, 밝은 회색, 강철, 케이블 관리자
- ZOELLER 840-0066 역회전 그라인더 펌프, 방폭형, 2.0 HP, 200V, 3PH, 20피트 코드, 비자동
- EATON XTAE012B10WD016 비역전 전자 모터 스타터, 12A, 48Vdc, 1개 없음, B 프레임, 45mm, 12-16A
- BALDOR / DODGE 17S25LR TIGEAR-2 직각 감속기
- 승인된 공급업체 DS-1212-100 U 드라이브 나사, 12-3/4 나사산 크기, 3/4인치 길이, 0.153인치 헤드 높이, 아연 도금, 널링, 100팩
더 알아보기
- 도전자
- 키샤프트
- 마키 타
- 흐름
- 밀워키 핸드트럭
- 스폰지 및 수색 패드
- 메쉬 스크린 및 비닐 커튼 도어
- 마당 경사로
- 케이블 스테이플
- 보관함
- ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6100 시리즈 미터법 가스켓 커터 키트(도마 포함)
- ANSELL 37-165 Alphatec Solvex 다목적 고강도 니트릴 장갑
- DESTACO 374-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
- LOC-LINE 1/4인치 소켓 ~ 1/8인치 FNPT 커넥터
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND EP2 24 가스 스프링
- TECHFLEX 나일론 슬리브
- 승인된 공급업체 DP 더스트 플러그, 수 어댑터, 316 스테인리스 스틸
- MILLER - WELDCRAFT 가스 렌즈 구리/황동
- BACHARACH 프로브 어셈블리
- SIEMENS 스타터 제어 키트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4462 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
₩ 439,168 /단위