3M 4412N 밀봉 테이프 이오노머 흰색 75mm x 5 야드 | AA6WZV 15D135

3M 4412N 밀봉 테이프 아이오노머 흰색 75mm x 5야드

항목 : AA6WZV모델: 4412N교차 참조 : 15D135
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 266,325 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목극한 밀봉 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
색상
길이5 미터
자재이오노머
성능 온도.-40 ° F ~ + 200 ° F
셰이프연속 롤
두께천 80
75 mm
강철에 대한 접착력288 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3분 4412N
공통 산업조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭3"
임페리얼 테이프 Wxl3 "x 5 yd.
최대 테이프 성능 온도200 ° F
미터법 테이프 길이4.6m
미터법 테이프 폭76.2 mm
최소 테이프 성능 온도-40 ° F
제품 형태연속 롤
연속4412N 시리즈
사양 충족ASTM, ISO
표준ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E96, ISO 9001
표면 호환성ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재이오노머 필름
테이프 색상투명한
테이프 코어 직경3"
테이프 신장400%
테이프 저항 특성내마모성, 내습성, 내열충격성, 내수성
테이프 하위 유형방수 밀봉 필름 테이프
테이프 인장 강도13파운드/인치
테이프 두께천 80
테이프 타입봉인 천 & 필름 테이프
온도 범위-40 ° F ~ + 200 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.657
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)12.19
선박 폭 (cm)12.19
HS 코드3919102055
원산지JP

제품 변형

프로덕트모델가격
3M 4412N 밀봉 테이프 이오노머 흰색 25mm x 5 야드 | AA6WZR 15D132 4412N25mm₩ 75,576
3M 4412N 밀봉 테이프, 이오노머 기재, 흰색, 50mm x 5야드 | AA6WZT 15D133 4412N50mm₩ 155,388
3M 4412N 밀봉 테이프 이오노머 흰색 60mm x 5 야드 | AA6WZU 15D134 4412N60mm₩ 199,661

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4412N 밀봉 테이프 아이오노머 흰색 75mm x 5야드
₩ 266,325 /단위