₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 438 호일 테이프 6인치 x 5야드 유광 실버
2일 이내 배송
₩ 260,842 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 호일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알류미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 7.2 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 43 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 438 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.5m |
미터법 테이프 폭 | 152 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 438 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, FAR, UL 인증 |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), UL 723 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 저항 특성 | 자외선 방지 |
테이프 하위 유형 | 일반용 호일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 59파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7.2 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.315 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 60,178 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 105,825 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 197,854 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 70,305 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 50,315 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 78,136 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 188,216 |
제품 탐색
- LOVEJOY 68514444832 조 커플링 허브, L095 커플링 크기, 12mm 보어 크기, 2.11인치 OD
- ENERPAC RSM1000 낮은 높이 유압 실린더, 98.1톤, 0.63인치 스트로크
- DBI-SALA 1002051 타이오프 어댑터 Pt 45
- TB WOODS 3003C 클래식 V-벨트 시브, 주철, C형 벨트, 30인치 데이텀 직경
- UNISTRUT P1001-10HG 채널, 10피트 길이, 용융 아연 도금
- DAYTON 617-24-7002-5 인렛 업라이트
- 이튼 CHUEG7N7NPL
- CALBRITE S600002B00 2홀 브래킷, 1-5/8인치 폭, 2인치 길이, 316 스테인리스 스틸
더 알아보기
- 키샤프트
- ZSI-포스터
- 앱소콜드 주식회사
- 마스담(풀러)
- 렘포스
- 벌크 스토리지 랙
- 무릎 패드
- PTFE 호스 어셈블리
- 나사 / 볼트 추출기 및 너트 스플리터
- 가스 콕
- PS DOORS EdgeHalt Posi 정지 사다리 안전 게이트
- OIL SAFE 프리미엄 펌프 퀵 커넥트 키트
- FERNCO 1059 시리즈 스톡 커플링
- TEMPCO 드럼 침지 히터
- KEO NC 스포팅 드릴, 120도 포인트 각도
- ZSI-FOSTER 베타 표준, 육각 머리 볼트
- EATON 모터 제어 스타-델타 링크 키트
- KERN AND SOHN 962 시리즈 안전 세트
- REGAL STI 나선형 플루트 탭, 하단, HSS, TiALN
- JOHNSON CONTROLS V248 시리즈 물 조절 밸브, 3방향, 압력 작동
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 438 호일 테이프 6인치 x 5야드 유광 실버
₩ 260,842 /단위