₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 433 호일 테이프 2인치 x 5야드 유광 실버
2일 이내 배송
₩ 146,794 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 호일 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알류미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 600 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.6 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 40 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 433 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 600 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.5m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 433 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, FAR |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A) |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내열 |
테이프 하위 유형 | 일반용 호일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 20파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.6 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 600 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0585 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 60,178 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 105,825 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 197,854 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 70,305 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 50,315 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 78,136 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 188,216 |
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC VPAS75250DCGR 스트로브 조명기구, 250Vdc
- BUNTING 베어링 FF020702 플랜지 베어링, 크기 1/8 x 1/4 x 1/4 x 5/16 x 1/16 인치
- CENTURY 드릴 및 도구 75099 교체용 그라인더 플랜지 너트 세트
- 타이탄 패스너 HJD20
- GATES 14/A90 줄무늬 V-벨트, 14 가닥, 외부 길이 92인치
- SLOAN 3710530 수동 플러시미터
- TB WOODS GDF114 기어 커플링 허브, Dfx1-1/4 크기
- CONTINENTAL 6/8V1400 줄무늬 V 벨트, 리브 6개, 외부 길이 140인치, 상단 폭 6인치, 두께 29/32인치
더 알아보기
- 어드밴스 탭코
- 키샤프트
- JW 스피커
- 빨간 머리 황동
- 로스타
- 이중 루프 및 잭 체인
- Right-To-Know 스테이션
- 수평 및 수직 라이프 라인
- 광전 센서 리플렉터
- 고무 호스
- 시카고 보호복 의류 Indura 방화 작업복
- CONDOR 가죽 작업 장갑, 소가죽, 표준, 손바닥 커버
- LOC-LINE 내산성 T 피팅
- JOHN GUEST 튜브 투 호스 스템, 폴리프로필렌 화이트
- ANVIL 2175 시리즈 소켓 용접 하프 커플링, 단조 강철
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 표준 메트릭 소켓
- MARTIN SPROCKET 고정 방전 스터브, 일반
- REELCRAFT 스위블
- LUMAPRO 소형 백열전구, G3 램프 모양
- NORTON ABRASIVES R207 AO 거친 입자 나사산 섕크 미니 플랩 휠, 금속
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 433 호일 테이프 2인치 x 5야드 유광 실버
₩ 146,794 /단위