3M 431 호일 테이프 6인치 x 5야드 샤이니 실버 | AA6WZH 15D123

3M 431 호일 테이프 6인치 x 5야드 유광 실버

항목 : AA6WZH모델: 431교차 참조 : 15D123
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 206,762 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목호일 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
색상
길이5 미터
자재알류미늄
성능 온도.-65 ° F ~ + 300 ° F
셰이프연속 롤
두께천 3.1
6"
강철에 대한 접착력41 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 431
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭6"
임페리얼 테이프 Wxl6 "x 5 yd.
라이너 포함라이너 없음
최대 테이프 성능 온도300 ° F
미터법 테이프 길이4.5m
미터법 테이프 폭152 mm
최소 테이프 성능 온도-65 ° F
제품 형태연속 롤
연속431 시리즈
사양 충족ASTM, FAR, MIL, UL 인증
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), UL 723
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재알류미늄
테이프 색상
테이프 신장5%
테이프 저항 특성내열성, 자외선 차단성
테이프 하위 유형일반용 호일 테이프
테이프 인장 강도19파운드/인치
테이프 두께천 3.1
테이프 타입호일 테이프
온도 범위-65 ° F ~ + 300 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.153
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7616995090
원산지NZ

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상항목길이자재성능 온도.인장 강도패키지 수량가격
3M 420 포일 테이프 1/2 인치 x 5 야드 다크 실버 | AA6WYM 15D104 42045 온스 / 인치고무다크 실버호일 테이프5일리드-60도 ~ 225도 F20 파운드 / 인치1₩ 60,178
3M 420 포일 테이프 1 인치 x 5 야드 다크 실버 | AA6WYN 15D105 42045 온스 / 인치고무다크 실버호일 테이프5일리드-60도 ~ 225도 F20 파운드 / 인치1₩ 105,825
3M 420 포일 테이프 2 인치 x 5 야드 다크 실버 | AA6WYP 15D106 42045 온스 / 인치고무다크 실버호일 테이프5일리드-60도 ~ 225도 F20 파운드 / 인치1₩ 197,854
3M 420 포일 테이프 3/4 인치 x 5 야드 다크 실버 | AA6WYQ 15D107 42045 온스 / 인치고무다크 실버호일 테이프5일리드-60도 ~ 225도 F20 파운드 / 인치1₩ 70,305
3M 421 포일 테이프 1/2 인치 x 5 야드 다크 실버 | AA6WYU 15D110 42131 온스 / 인치고무다크 실버호일 테이프5일리드-60도 ~ 225도 F15 파운드 / 인치1₩ 50,315
3M 421 포일 테이프 1 인치 x 5 야드 다크 실버 | AA6WYV 15D111 42131 온스 / 인치고무다크 실버호일 테이프5일리드-60도 ~ 225도 F15 파운드 / 인치1₩ 78,136
3M 421 포일 테이프 2 인치 x 5 야드 다크 실버 | AA6WYW 15D112 42131 온스 / 인치고무다크 실버호일 테이프5일리드-60도 ~ 225도 F15 파운드 / 인치1₩ 188,216

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 431 호일 테이프 6인치 x 5야드 유광 실버
₩ 206,762 /단위