₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 425 호일 테이프 1인치 x 5야드 유광 실버
2일 이내 배송
₩ 26,837 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | Deadsoft 알루미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.6 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 47 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 425 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.5m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 425 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, FAR, MIL, UL 인증 |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 일반용 호일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 4.6 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.036 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 탐색
- COTTERMAN 1004R3232A1E30B4C1P6 롤링 사다리, 40인치 플랫폼 높이, 30인치 플랫폼 Dp, 30인치 플랫폼 폭
- APPLETON ELECTRIC ARC20034CD 커넥터, 200A
- WOODHEAD 1300150101 3R3N30E80M010 암형 리셉터클, 19폴, 1m 크기
- WINSMITH E17XSRS5X160A8 감속기, 중실 입력 샤프트, 중공 보어, 출력 웜 기어
- KIMBLE CHASE 150100-2610 어댑터, 확대기
- 월터 표면 기술 04X001
- HUOT 13560 탭 디스펜서 원본 고정 1 / 16-2 In
- OSG 6600300 분말 금속 엔드 밀 1 / 4in Square 3FL
더 알아보기
- 키샤프트
- 리브드릴
- 시몬즈
- 쿠시먼
- 텔레다인 라르스
- 필름 테이프
- 스 너버 호스
- 버니어 캘리퍼스
- 리지드 배리어 부품
- 아크 플래시 의류 액세서리
- PLAST-O-MATIC TEBVC 시리즈 고강도 ON/OFF 액추에이터 볼 밸브
- IRONCLAD 콩 오리지널 장갑
- COTTERMAN M 시리즈 강철 모듈식 고정 사다리
- JACKSON SAFETY Due North 다목적 산업용 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- CHICAGO PNEUMATIC 진동 감쇠 바늘 스케일러, 미터법
- HYDE 코크건
- LOVEJOY 수평 장착 브래킷
- 스피어 밸브 PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- GRAINGER 스템 캐스터
- UNIWELD 서비스 커넥터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 425 호일 테이프 1인치 x 5야드 유광 실버
₩ 26,837 /단위