₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 425 호일 테이프 1인치 x 유광 실버, 50팩
2일 이내 배송
₩ 40,149 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
지름 | 1" |
길이 | 사용할 수 없음 |
자재 | Deadsoft 알루미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 원형의 |
두께 | 천 4.6 |
폭 | 1" |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 0.05 mm |
온도 범위 | 0 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0045 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 탐색
- MAGLINER 303104 크로스 브레이스, 직선, 알루미늄, 1-1/4인치 크기
- VOLLRATH 78820 Pot 12 Quart D 10 7/8 인치
- HUMbolt H-3033A 콘크리트 빔 테스터, 18인치 XNUMX점
- REGAL 029055AS53 핸드 탭, M6 x 1 크기, D5 제한, 4개 플루트, 플러그, 질화물 및 산화 증기 포함 왼손
- APPLETON ELECTRIC KPCL5075GMTR 고압 나트륨 조명 기구, 50W
- HUMBOLDT HO-4943 전도성 펜
- BALDOR / DODGE 20BUSH100 감속기 부싱, 1인치 크기, 20단 감속기 부싱
- STAFFORD MFG 8C210 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 2-5/8인치 보어, 316SS
더 알아보기
- 칼파이프 보안 볼라드
- CHIEF
- 기어 렌치
- 키샤프트
- 오아 세
- 해머 드라이브 핀 앵커
- 푸드 스테이션
- 선반 액세서리
- 패러랠
- 휴대용 코드
- PEWAG 체인 슬링, 등급 120
- AKRO-MILS 30088 Shelfmax 선반통
- 수직 리프트가 있는 FABENCO DVG 시리즈 적재 도크 안전 게이트
- KRYTOX GPL 227 시리즈 부식 방지 그리스
- KEO 좁은 폭 키시트 커터, 섕크 유형
- CUSH-A-NATOR 표준 쿠션 클램프
- 딕슨 호스
- BENCHMARK SCIENTIFIC Bio Clave 시리즈 연구 오토클레이브
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-12 Unf
- LUCKY LINE PRODUCTS 키링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 425 호일 테이프 1인치 x 유광 실버, 50팩
₩ 40,149 /단위