그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점착제 |
신청 시간 | 20 초 |
색상 | 불투명 한 |
치료 시간 | 60 민. |
크기 | 200 mL |
비중 | 1.1 |
기질 | 알루미늄, 강철, 황동, 구리, 고무, 플라스틱, PVC, ABS, 폴리카보네이트, 아크릴, 섬유 강화 폴리에스터 |
온도. 범위 | -40도 ~ 176도 F |
인장 강도 | 1500 ~ 2000 psi |
타입 | 최고 빠른 |
점도 | 1000 ~ 2000 |
VOC 함량 | 50% |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3506105000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 형질 | 색상 | 타입 | 점도 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08001 | - | 유연하고 고무적이며 강함 | - | 방수의 | 4000 ~ 6800 | - | - | 점착제 | ₩ 31,377 | ||
04747 | - | - | - | 최고 빠른 | - | - | - | 점착제 | ₩ 90,405 | ||
04248 | - | - | - | - | - | - | - | 점착제 | ₩ 177,782 | ||
08155 | - | 빠른 수정, 온도 변화에 저항 | - | - | - | - | - | 점착제 | ₩ 1,106,350 | ||
1000NF | - | 폴리클로로프렌 무함유, 빠른 접착력, 우수한 내열성, 장기간 안정적인 접착력, 습윤 상태에서 불연성 | - | 물 기반 | 400~1100cps | - | - | 점착제 | ₩ 1,267,840 | ||
62423475318 | - | 폴리클로로프렌 무함유, 빠른 접착력, 우수한 내열성, 장기간 안정적인 접착력, 습윤 상태에서 불연성 | - | 물 기반 | 400~1100cps | - | - | 점착제 | ₩ 335,195 | ||
PR100 | 3100의 PSI | 내구성, 강한 | - | - | - | 1의 파운드. | - | 점착제 | ₩ 678,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.