₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4056 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 196,053 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 100 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4056 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 4056 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 100% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 2" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.144 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- SEALMASTER USFC5000AE-300 구형 롤러 베어링, 3인치 보어, 4볼트 파일럿 플랜지 마운트
- KIMBLE CHASE 72120-11100 일회용 혈청 피펫, 1ml 용량, 비멸균, 1000Pk
- GEORG FISCHER 878-010BR 전환 피팅 PVC - 황동 1인치
- REGAL 036727AA 드릴 비트, 135도 분할점, #16 직경, J형, 0.1770 등가, 산화청동
- WEG UBW225L-FTU150-3A 몰드 케이스 회로 차단기, 150A
- ANVIL 0310080007 커플링 3/8인치
- SPEARS VALVES 51122A112-040 버터플라이 밸브, 4 크기, CPVC, Buna, 115V, SS 러그
- GROTE 66982 피그 테일 클리어런스 마커 그라운드 리턴
더 알아보기
- 키샤프트
- 로토집
- NTK
- 코르도바 안전 제품
- 킹스웨이 그룹
- 토글 스위치
- 반사 테이프 및 스티커
- 장착베이스
- 로드 와이퍼
- 써모커플 어댑터
- SUNDSTROM SAFETY 자동 용접 렌즈
- CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A5
- MILLER BY HONEYWELL 싱글 D링 바디 벨트, 패드 없음
- UNISTRUT P2458 관형 무릎 교정기
- ANVIL 330 시리즈 니플, A106, 강철, 아연 도금, 이음매 없음
- SSI 바스켓 스트레이너, FNPT
- EATON 74315 시리즈 미디엄 듀티 고정 모터
- 샤프 밸브 버터플라이 밸브
- DYNABRADE 플랜지
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU4700 가스 스프링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4056 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
₩ 196,053 /단위