₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4056 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 1,051,861 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 100 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4056 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 4056 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 100% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.819 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- MI-TM 23-0041 티
- BENCHMARK SCIENTIFIC EB1101 버퍼 파우더, 파우치 50개
- COXREELS 1195-3228-C-BUXX 핸드 크랭크 호스 릴, 2인치 내경, 125피트 길이
- GATES 84002510 V-벨트, 길이 50.95인치, 폭 0.518인치, 게이트 독점 화합물
- LYON X6N27303010500N 모듈형 선반 캐비닛, 30 x 28 1/4 x 25인치 크기, 고정 선반 2개, 프레임
- LIFT-ALL EE1603NTX13 웹 슬링 아이 앤 아이 L13ft 3600lb W3in
- NIBCO NMYILG0F F-721-AP-LG 밸런싱 아이솔레이션 스트레이너, 플랜지형, 3인치 사이즈, 주철
- EATON M22S-WRS-MS4-A1 모듈러 키 작동 선택기 스위치, 키 분리형 왼쪽, 블랙 베젤, 블랙, Ms4, Ip66
더 알아보기
- 꿈
- 에릭슨
- 키샤프트
- 오일드라이
- 릭슨
- 입구 매트
- SCBA 및 호흡 공기 실린더
- 회전 브러시 및 패드 드라이버
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- 작업 테이블 캐비닛
- MECHANIX 오리지널 Hi-Viz D5 절단 방지 고가시성 작업 장갑
- KRYTOX GPL 206 시리즈 표준 등급 그리스
- 존 게스트 스피드핏 엔드캡
- DEVILBISS 일반형 스프레이 건
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 1500 가스 스프링
- DAYTON 점화 플러그
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 프레임 익스텐션
- MI-TM 그로밋
- SMC 밸브 너클 조인트
- 사양 표준 압축 스프링, 스테인리스 스틸, 외부 직경 0.66인치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4056 양면 코팅 테이프 12인치 x 5야드 검정색
₩ 1,051,861 /단위