₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4052 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 409,450 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 6" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4052 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4052 시리즈 |
표준 | TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 110% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 225파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 6" |
온도 범위 | 0 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.4095 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- QORPAK GLC-01532 병 눈금 비이커 라운드 240 ML-24 팩
- SPEC C01800240750S 압축 스프링, 10.2lbs/in 강성률, 2.5lbs 하중 용량, 스테인리스 스틸
- PLAST-O-MATIC TABVS075VS-CP-SW 공기 작동 볼 밸브, CPVC, 소켓 연결, FKM 씰, 3/4인치 크기
- 모스 절단 도구 52594 커팅 엔드 밀, Ø 0.085 직경, 1-1/2 전체 길이, 2 플루트
- 필터 포함 JUSTRITE 12841 카보이, HDPE, 20L, 70캡, 6포트
- MCR 안전 SBC101260T 작업복, 8.9 Cal/sq. cm ATPV 등급, 남성, 4XL, 키, 59인치 사이즈
- BRISKHEAT FFSL1-18 케이블, 속도 추적, 자가 조절, 18피트, 120V
더 알아보기
- 키샤프트
- 웰러
- DIABLO
- ELC 보안 제품
- 청소하다
- 용접 장갑
- 안전 키트
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 벽걸이 팬
- 스테인레스 스틸 컨테이너 커버
- WIHA TOOLS 절연 도구 세트
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, UNC, 3B
- MILLER BY HONEYWELL 더블 D링 바디 벨트, 패드 포함
- ANSELL 97-012 Activarmr 고가시성 다목적 장갑
- KEO 카운터싱크, 6-플루트, 고속 강철
- APOLLO VALVES 이코노미 씨 플랜지 밸브
- EATON E57 프리미엄 플러스 시리즈 유도성 근접 센서
- LIFTOMATIC 단일 드럼 및 이중 드럼 호이스트 장착형 드럼 핸들러
- ADAPT-ALL 5068Llt 시리즈 피팅 어댑터
- ANVIL 295H 시리즈 고강도 이중 볼트 클램프, 아연 도금
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4052 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
₩ 409,450 /단위