₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4032 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 65,066 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 3 / 4 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4032 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4032 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 240파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3 / 4 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.054 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- CLEVELAND C70290 2330 나사 기계 드릴 비트, L 드릴 비트 크기, 1 9/16인치 플루트 길이
- VERMONT GAGE 141230840 클래스 X No-Go 핀 게이지, 0.3084인치 직경, 0.00004인치 공차
- WHEELER-REX 97244 스프링 키트, 24인치 크기
- PIP 2KP448111 발 보호 장화 부츠, 11인치 크기, 노란색, 쌍
- TSUBAKI 50A49 일반 보어 스프로킷, 15/16인치 높이
- WEG TEC0-U030M-E05 시간 지연 릴레이
- PEERLESS JAA113 J 후크, 강철, 80 등급, 눈/오프셋, 1 1/8인치 크기 거래 크기
더 알아보기
- 불라드
- 헛 BOLDT
- 키샤프트
- 스트롱암
- 이지 로크
- 타프 액세서리
- 밸브 액세서리
- UV 시스템 액세서리
- 브레이징 합금
- 드럼 어댑터
- ALLPAX 가스켓 커터 시스템 6000 시리즈 헤비듀티 가스켓 커터 키트(도마 포함)
- RINGERS GLOVES 경량 라이너 컷 방지 장갑
- RINGERS GLOVES 반사 로프 구조 장갑
- CONDOR 코팅 장갑, 매끈함, 니트릴, 팜 디핑, 13게이지 두께
- VIEGA PROPRESS 감속기, 구리, 프레스 X 프레스 연결
- BUSSMANN ATL 시리즈 자동차용 퓨즈
- ACROVYN 의자 레일, 오이스터 그레이, 아크로빈, 114인치 길이
- ZSI-FOSTER 베타 고무 인서트, 완전한 스트럿 마운트
- SPEARS 밸브 CPVC 클램프 온 새들, 소켓 끝, 이중 배출구, 회색, EPDM O-링
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 배양 튜브 캡, 20mm 유리 배양 튜브용
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4032 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
₩ 65,066 /단위