₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4032 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 184,234 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 2" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4032 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4032 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 240파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 2" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1305 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- STEARNS 브레이크 52070720030G 엔드 플레이트 어셈블리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15LA 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 15A 125V, 라이트 아몬드, 1팩
- SPEARS VALVES 420-813F 리듀서 크로스, 소켓, 스케줄 40, 제작됨, 20 x 3 크기, PVC
- EATON 100THFSR431Y 스위치드 하모닉 필터, 모선/러그 연결, 480VAC, 4.2차 하모닉
- GROVE GEAR EL8260137.00 EL-BM826-20-D-180 웜 감속기, 20:1 비율, 0.75인치 ID, 1.25인치 OD, 알루미늄
- MASTERDRIVES AK59-1 W/2 SS BTS Sheave, A 섹션, 1 홈, 1인치 크기
- MAIN FILTER INC. MF0443284 WGPT92108 교환 유압 필터, 유리, 25미크론, Viton 씰, 8.26인치 높이
- TB WOODS 11SC7014 슈어플렉스형 SC 스페이서 플랜지, 고강도 주철, 11 사이즈
더 알아보기
- IGUS
- 키샤프트
- ALTA
- 기능공
- 호이트
- 컨베이어 브러쉬
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 키 샤프트
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 침수 우물
- OIL SAFE 프리미엄 펌프
- CAIMAN Heatrac 단열 팜 그립 방수 겨울 장갑
- MCR SAFETY 셀렉트 그레인 가죽 드라이버 작업 장갑
- ANSELL 37-646 Alphatec 라텍스 프리 내화학성 장갑
- NIROFLEX USA Niroflex2000 베임 방지 장갑, 6인치 확장 커프
- EDWARDS SIGNALING 내후성 경적
- AIRMASTER FAN UPB 시리즈 벨트 드라이브 업블라스트 프로펠러 지붕 통풍기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 에어 실린더 연결 휩
- TRICO 샘플링 병
- SOLBERG FS 시리즈 스탬프 스틸 필터 소음기, 1/2-6인치, DN80 - DN150
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4032 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 184,234 /단위