₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4032 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 761,322 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 12 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4032 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4032 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 240파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- 80/20 3620 S/S 5/16-18X5/8 인치 BHSCS, W, Econ T 너트
- WINSMITH E24MDSM5Y240FA 웜 기어 감속기, 56C 입력 플랜지, 중공 구멍
- BOSTON GEAR R1211-1.5-A 직각 나선형/나선형 베벨 감속기
- WINSMITH E17MDTS41000H0 기어 감속기, 왼쪽 솔리드 출력 샤프트, 퀼 입력
- RIDGID 49230 고속 다이, 500B 1-1/2 8N Hs
- WOODHEAD 1300010010 662020C05F120 코드셋, 2극, 수 암, 12피트, 14/2 크기, SO, 코드
- VULCAN HART 00-705178-0000A 고저 버너
- BUSSMANN BK/GMD-2-R 버스 소형 퓨즈, 2A, 250VAC, 100A, 시간 지연, 100Pk
더 알아보기
- HONEYWELL의 FIBRE-METAL
- 호프만
- 인터 매틱
- 키샤프트
- WEISS
- 전기 장갑
- 손톱과 칼날
- 전력 시스템 및 구성 요소
- 플로트 볼
- 파이프 커플 링
- DUPONT 칼라 일회용 작업복
- SALISBURY 클래스 00 라인맨 장갑 키트, 11인치, 블랙
- ASHCROFT 1188 저압 벨로우 게이지, 스테인레스 스틸
- CONDOR 스트레이트 썸 건틀릿 커프 용접 장갑
- WESTWARD 무릎 패드, 폴리프로필렌, 스트랩 2개
- 재생 윤활유 Bio EP 기어 오일
- ANVIL 미디엄 듀티 행거 지지대
- SMC 밸브 Crq2 시리즈 로터리 액츄에이터
- INSIZE 다이얼 테스트 표시기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4032 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
₩ 761,322 /단위