₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4016 이중 코팅 테이프 모양 1 x 3인치, 108 Pk
2일 이내 배송
₩ 129,877 /팩
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 3" |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | 0°F ~ +220°F |
셰이프 | 구형 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 1" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4016 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 3" |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "X 3" |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 76.2 mm |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 조각 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4016 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 100% |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 적응형 폼 테이프 모양 |
테이프 인장 강도 | 140파운드/인치 |
테이프 두께 | 3 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 모양 |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1305 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AS834 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터 레드
- FABORY M01250.140.0035 육각 머리 캡 나사, M14x1.5 나사산 크기, 강철, 35mm 길이, 8.8mm 머리 높이, 미세, 노란색 아연 도금, 50팩
- APOLLO 밸브 88L14024 볼 밸브, 크기 3인치, 흑연
- 밴조 피팅 DB20314 플러그 인서트 드라이 메이트 캡, 2인치 크기
- 수코 T1142C
- 애플턴 전기 YM10062
- MAIN FILTER INC. MF0419310 XH02004 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론 등급, Viton 씰, 7.83인치 높이
- CEMENTEX USA CFRLGC12-L 롱 코트 키트, 12 Cal., L 사이즈
더 알아보기
- 그레이밀스
- 키샤프트
- GF 게이지
- STARRETT-영국
- 샤워스케이프
- 트럭 저장 장치
- 흡수성 롤
- 엔진 선반
- 선형 링 및 씰
- 숟가락과 돌리
- AKRO-MILS 30164 선반통
- ANSELL 56-903 Alphatec Pvc 코트 앞치마
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 액티브 팬츠 블랙
- MECHANIX Fastfit 작업용 장갑
- MECHANIX 오리지널 Hi-Viz D5 절단 방지 고가시성 작업 장갑
- BRADLEY 기본 키트
- 모스 드럼 수동 작동 드럼 펌프
- HOFFMAN Maxrack 시리즈 오픈 프레임 시스템
- POWER FIRST 버트 스플라이스 압축 커넥터, 짧은 배럴
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4016 이중 코팅 테이프 모양 1 x 3인치, 108 Pk
₩ 129,877 /팩