₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4016 양면 테이프 3인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 242,730 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 3" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4016 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4016 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 오프 화이트 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 100% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 140파운드/인치 |
테이프 두께 | 3 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.216 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 911414450 클래스 ZZ 핀 게이지, 블랙 가드, 마이너스, 0.1445인치 크기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-1836GY-5 와이어 선반, 스타터 장치, 5 선반, 18 x 36 x 63인치 크기, 회색 에폭시 마감
- SMC 밸브 Y30-T4 커플러, T형, AC
- BALDWIN 필터 PA2376 에어필터 요소
- REGAL 013201AS 핸드 탭, 1-10 NS, H4 제한, 4개 플루트, 플러그
- REGAL 050259AM 엔드 밀, 싱글 엔드, 직경 57/64인치, 길이 4-1/8인치, 4개 플루트, 광택
- ZSI-포스터 B-6105-24 ZSI B-6105-24
- 이튼 ECN05A1AXA-R63/B
더 알아보기
- 키샤프트
- 모들린 제품
- 슬라이드 썰매
- 가록 안전 시스템
- 오닐록
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 드릴 비트 및 탭 세트
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 공압 머플러
- 가스 콕
- LOC-LINE Bspt 커넥터
- CONDOR Hi-Vis 돼지가죽 오렌지 팜 장갑
- MECHANIX M-Pact 멀티캠 전술 충격 방지 장갑
- NORTH BY HONEYWELL NorthFlex 콜드 그립 범용 장갑
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 1500 가스 스프링
- PROTO Flex 임팩트 소켓, 1/4인치 드라이브 크기
- VULCAN HART 서모 스탯 어셈블리
- EDWARDS SIGNALING 101 시리즈 LED 점등 또는 점멸 비콘
- GRAINGER 연마 유틸리티 롤
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4016 양면 테이프 3인치 x 5야드 흰색
₩ 242,730 /단위