₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4016 양면 코팅 테이프 1/4인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 24,170 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 1 / 4 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4016 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 6.35 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4016 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 오프 화이트 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 100% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 140파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1 / 4 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.018 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- EATON SVX007A1-4A1B1B2C7 가변 주파수 드라이브, 7-1/2HP, NEMA 유형 1, 380-500V, DeviceNet, 브레이크 초퍼, FR5
- ALCOTEC 404320062 용접 와이어, 알루미늄, 1/16 인치 크기, 20파운드
- BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 13160-0009 오토클레이브 가능 생물학적 위험물 백 투명 - 100개 팩
- APPLETON ELECTRIC 520114NMA 리셉터클 어셈블리
- CLEVELAND C76244 0 스퀘어 엔드밀, 카바이드, 싱글 엔드, 1/16인치 밀링 직경, 4플루트
- LOVEJOY 68514444385 유니버설 조인트, 길이 7인치, 스틸
- 모스 절단 도구 81225 나사 기계 드릴, 7/32인치 직경, 135도
- REGAL 027433AS85 핸드 탭, M6 x 1 크기, 4개 플루트, 플러그, TiCN 코팅 +.127mm
더 알아보기
- 키샤프트
- 루이스 빌
- 프레스코 프로덕츠 주식회사
- 시그 노드
- 슬릭 록스
- 임팩트 소켓 어댑터
- 고압 유압 실린더
- 압력 와셔 커넥터 및 어댑터
- 구리 포일 롤
- 필터 패드 고정 프레임
- DESTACO 8021, 8071 시리즈 공압 토글 클램프
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 미세
- ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 도마
- 존 게스트 유니온 엘보우, 폴리프로필렌 블랙
- GUARDAIR Force 5 안전 에어건, 알루미늄 연장
- BUCKEYE 소화기 브래킷
- SIMPSON ELECTRIC 디지털 패널 미터 DC 전압
- GLOBE SCIENTIFIC 염색 항아리
- ANVIL 블랙 스케줄 80 파이프 니플
- VESTIL PBSS 시리즈 플라스틱 선반 격납 트레이
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4016 양면 코팅 테이프 1/4인치 x 5야드 흰색
₩ 24,170 /단위