₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4016 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 769,130 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 12 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4016 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4016 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 오프 화이트 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 100% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 140파운드/인치 |
테이프 두께 | 3 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.8685 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0358494 WG117 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 6.81인치 높이
- ZSI-FOSTER S3008H-R 호스 레일 마운트, 1/2인치 크기
- 타이탄 패스너 DNA88016
- 승인된 공급업체 116131-PG 기계 나사, 10-32 나사산 크기, 황동, 3/4 인치 대형, 표준, 평평한, 일반, 100팩
- ECEF 19130.112 홀쏘, 직경 112mm, 로토 퍼커션
- VERMONT GAGE 141265560 클래스 X No-Go 핀 게이지, 0.6556인치 직경, 0.00004인치 공차
- 마틴 스프로킷 R1 X 3-1/2
- TB WOODS 336014M115 동기식 플러스 벨트 스프로킷, 네오프렌, 115mm 벨트 너비, 3360mm 피치 길이
더 알아보기
- 키샤프트
- 실험실 안전용품
- 월터 서피스 테크놀로지스
- 보노미
- 이지 엣지 에이다
- 인라인 덕트 팬
- 보안 씰
- 스레딩 도구
- 모터 리드 분리
- 흄 후드 작업 표면
- ADB 호이스트 링 제조. 볼트형 앵커 족쇄
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업용 장갑, 15 게이지, 도트가 있는 코팅된 손바닥과 손가락 끝
- PYRAMEX PMXTREME 하프 프레임 안경
- CHICAGO PNEUMATIC 다이 그라인더, 750와트
- KEO 우드러프 키시트 커터, 섕크 타입, 고속 강철
- 새로운 PIG 지붕 누수 전환기 버킷 키트
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK63A
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 피팅 유니온, 황동 스레드 인서트 및 EPDM O-링 씰이 있는 소켓 x Fipt
- SPEEDAIRE 고정식 공기 압축기
- SPEC 미터법 압축 스프링, 스테인리스 스틸, 외부 직경 12mm
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4016 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
₩ 769,130 /단위