그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연 화이트 |
길이 | 2" |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | 최대 220도 F |
셰이프 | 구형 |
테이프 색상 | 자연의 |
인장 강도 | 25 파운드 / 인치 |
두께 | 125만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 성능 온도. | 접착력 | 점착제 | 셰이프 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 화씨 50도 ~ 220도 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 연속 롤 | 12 파운드 / 인치 | 250만 | 1 / 2 " | 자연 화이트 | ₩ 101,972 | ||
4004 | 화씨 50도 ~ 220도 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 연속 롤 | 12 파운드 / 인치 | 250만 | 1 / 4 " | 자연 화이트 | ₩ 56,945 | ||
4004 | 화씨 50도 ~ 220도 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 연속 롤 | 12 파운드 / 인치 | 250만 | 1" | 자연 화이트 | ₩ 275,397 | ||
4004 | 화씨 50도 ~ 220도 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 연속 롤 | 12 파운드 / 인치 | 250만 | 2" | 자연 화이트 | ₩ 384,825 | ||
4004 | 화씨 50도 ~ 220도 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 연속 롤 | 12 파운드 / 인치 | 250만 | 3 / 4 " | 자연 화이트 | ₩ 148,347 | ||
4004 | 화씨 50도 ~ 220도 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 연속 롤 | 12 파운드 / 인치 | 250만 | 6" | 자연 화이트 | ₩ 779,485 | ||
4008 | 화씨 50도 ~ 220도 | - | 아크릴 | 연속 롤 | 25 파운드 / 인치 | 125만 | 1 / 2 " | 자연 화이트 | ₩ 49,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.