₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4008 양면 테이프 6인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 692,437 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 6" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4008 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4008 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 6" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.819 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- EATON DH264FRKV 안전 스위치, 200 50 Hp 480/600VAC 1상, 40 Hp 250VDC, 50 Hp 600VDC 3상
- OSG 1291601 스트레이트 플루트 탭 플러그 7/16 인치 x 14 S / o
- BRADY 87373 번호 태그 황동 Dcws 051-075 Pk25
- SMC 밸브 KV2H07-35S 수 커넥터, 1/4인치 크기
- VIKAN 29606 색상 코드 핸들 폴리 프로필렌 노란색 51 인치
- GATES 9/B67 줄무늬 V 벨트, 9 가닥, 길이 69.9인치, 두께 0.473인치
- 보스턴 기어 X231A-6A-13-5M 감속기 샤프트
더 알아보기
- 알트로닉스
- 체커
- 키샤프트
- 에어스페이드
- 앳코어
- 매입 형 조명 트림
- 나일론 튜빙
- 임계 영역 진공
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 본딩 및 접지 와이어
- OIL SAFE 색상 구분 투명 튜브 그리스 건, 피스톨 그립
- 그래픽 컨트롤 차트 레코더 펜
- VIBCO KA 공압 내부 콘크리트 진동기
- KEO Metric 복합 드릴 및 카운터싱크, 유형 A, 60도 카운터싱크 각도
- REVCOR 블로워 휠, 직접 구동, 단일 흡입구 전방 곡선, 오목형
- BATTALION 배럴 슬라이드 볼트
- SUPER-STRUT 정션 박스
- BENCHMARK SCIENTIFIC 고속 마이크로 원심 분리기
- KLEIN TOOLS 유연한 눈 풀링 그립, 더블 위브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4008 양면 테이프 6인치 x 5야드 흰색
₩ 692,437 /단위