₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4008 양면 테이프 4인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 410,154 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 4" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4008 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 4" |
임페리얼 테이프 Wxl | 4 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 101.6 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4008 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 4" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.5265 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- BRADY 23452 번호 태그 황동 시리즈 가스 201-225 Pk25
- 정밀 브랜드 44265 심 스톡 시트 Pvc 0.0250 인치 10인치
- RIDGID 52323 케이스, 후면 Cs6Pak
- 승인된 공급업체 U51915.062.0001 육각 잠금 너트, 5/8인치 - 11 나사 크기, 상단 잠금 왜곡 나사, 15/16인치 육각 폭, Gr. 18-8, 10팩
- VEGA TOOLS HB1064L 육각 볼 L 키, 5/32인치 팁 크기, 긴
- GRAINGER 8077_24_24 알루미늄 시트, 전체 24인치 Lg, 전체 폭 24인치, 두께 0.063인치열처리 가능
- TRANE MOT1877 모터, 1/15Hp, 115V, 1100RPM, 3단 속도
- STARRETT 99318-10-10 15487 띠톱날, 1인치 블레이드 폭, 10피트 및 10인치, 0.035인치 블레이드 두께
더 알아보기
- 알비온 캐스터
- 키샤프트
- 마법사
- 씰 마스터
- 퀵스톱 도구
- 로깅 도구
- 호흡기 호스
- 핀 스트립 히터
- 마스터 열쇠 자물쇠
- 직경 게이지
- DESTACO 스위블 풋 스핀들
- IRONCLAD 카우보이 정품 가죽 장갑
- DESTACO 205 시리즈 수평 홀드다운 클램프, 솔리드 바
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR 내화학성 앞치마, 파란색
- ANVIL 2139 시리즈 육각형 부싱, 단조강
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 직선 블레이드/각진 플러그, 2/3/4극
- WIRECRAFTERS 슬라이드 도어, 짠, 와이어 파티션
- EATON 매그넘 시리즈 카세트 셔터
- ALLEGRO SAFETY XNUMX기통 항공 캐스케이드 키트
- OSG 소형 고성능 초경 코너 반경 엔드밀
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4008 양면 테이프 4인치 x 5야드 흰색
₩ 410,154 /단위