₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4008 양면 테이프 3인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 292,864 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 3" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4008 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4008 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.396 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- APEX-TOOLS 440-TX-20-H-5PK Torx 인서트 비트 탬퍼 T20 1인치 - 5개 팩
- 타이탄 패스너 CUA04056
- EDWARDS SIGNALING FSAT3 트림 플레이트, 3갱
- PLAST-O-MATIC GGMUEP060-PV-E4 게이지 가드, NPT 나사 연결, EPDM 씰, PVC, 0-60 PSI 게이지 크기
- BRADY 87114 번호 태그 황동 시리즈 Cwr 351-375 Pk25
- PROPPER F56037523644-46 듀티 벨트, 44인치 ~ 46인치, 1 1/2인치 폭, 코요테, 나일론, 48인치
- REGAL 008436AS33 핸드 탭, 3/8-16 크기, H3 제한, 3개 플루트, 질화물 플러그 포함
- 3M 8902 필름 테이프 폴리에스테르 블루 1-1/2인치 x 10야드
더 알아보기
- 화살표 패스너
- 필라이트
- 키샤프트
- 플레임 가드
- 퉁갈로이
- 셰이커 및 로테이터
- 드레인 플러그
- 탬퍼
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 분할 볼트 커넥터
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 가죽 드라이버 절연 작업 장갑
- NORTH BY HONEYWELL Chemsoft CE 일회용 장갑, 니트릴
- OBERON TCG 아크 플래시 키트, 40 Cal 아크 등급
- PROTO 임팩트 소켓, 6포인트, 3/8인치 드라이브, 영국식, 열처리 합금강
- LUMAPRO 손전등 교체 램프, B3 램프 모양
- KUSHLAN 제품 파워 콘크리트 규준대 블레이드
- CEMENTEX USA 깊은 벽 절연 소켓, 1/4인치 스퀘어 드라이브
- SANDVIK COROMANT 교환형 밀링 헤드
- 스냅 온 뚜껑이 있는 STERILITE 토트
- ADAPT-ALL 5059S 시리즈 엘보
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4008 양면 테이프 3인치 x 5야드 흰색
₩ 292,864 /단위