₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4008 양면 코팅 테이프 1-1/2인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 159,509 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 1 1 / 2 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4008 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4008 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2025 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- REGAL 007352AS25 나선형 플루트 탭, M3 x 0.5 크기, D1 제한, 3개 플루트, 주석 코팅 플러그
- HUMbolt HB-5106.3F 정밀 저울, 6200g 용량, 0.01g 해독도, 외부 교정
- GRAINGER BULK-PS-NYL-819 직사각형 스톡, 0.375인치 플라스틱 두께, 3/8인치 너비 X 48인치 길이, 황백색, 불투명
- SAGINAW SCE-105419 래치 캠, 28mm, 교체용, 탄소강, 아연 도금 마감
- SMC 밸브 CDG1UN32-135Z 실린더, 32mm 크기, 복동 자동 스위처
- NU-CALGON 4190-08 콘덴서 클리너, 액체, 1갤런 크기, 밀짚
- GRAINGER BULK-RS-BHS70-177 Buna-N 스트립, 1/4인치 X 10Ft, 0.1875인치 두께, 70A, 아크릴 접착 뒷면, 검은색
- EATON FAZ-B3/1N 보조 보호대, 1P+N 3A, B 커브
더 알아보기
- 키샤프트
- 매디슨
- 시몬즈
- 보딘
- 지포트
- 핀 및 슬리브 장치
- 휴대용 전기 히터
- 스터드 및 키홈 펀치
- MIG 용접 와이어
- 핫멜트 접착제
- 3M 6000 시리즈 곰팡이 교정 호흡기 키트
- MILLER BY HONEYWELL 더블 D-링 바디 벨트, 패드 없음
- ANSELL 11-927 Hyflex 중형 발유성 베임 방지 장갑
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 빨간색
- DESTACO 341 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- 재생 가능한 윤활제 SynXtra 냉동/압축기 오일
- SUPER-STRUT 채널 앵글 브래킷
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 플랜지 끝단, EPDM 씰 SS 스크린
- MARTIN SPROCKET 오프셋 구조용 렌치, 산업용 블랙
- VESTIL LHCR 시리즈 압출 알루미늄 호스 및 케이블 크로스오버, 검정색
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4008 양면 코팅 테이프 1-1/2인치 x 5야드
₩ 159,509 /단위