3M 3M 363 3 X 36YD 유리 호일 테이프 3인치 x 36야드 실버 | AA6WYC 15D094

3M 7010535609 363 유리 호일 테이프 3인치 x 36야드 실버

항목 : AA6WYC모델: 7010535609교차 참조 : 15D094 / 363
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 2,970,100 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목유리 호일 테이프
점착제실리콘
접착 성 재료실리콘
색상
덕트 테이프 폭3"
길이36 미터
라이너 포함라이너 없음
자재알루미늄 호일
접착면의 수1
성능 온도.-65 ° F ~ + 600 ° F
제품 형태연속 롤
셰이프연속 롤
테이프 백킹 구조천, 호일
테이프 모양연속 롤
테이프 폭3"
두께천 7.3
3"
강철에 대한 접착력52 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 363
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이36 미터
임페리얼 테이프 폭3"
임페리얼 테이프 Wxl3 "x 36 yd.
최대 테이프 성능 온도600 ° F
미터법 테이프 길이32.9m
미터법 테이프 폭76 mm
최소 테이프 성능 온도-65 ° F
연속363 시리즈
사양 충족ASTM, BSS, FAR, MIL
표준ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재실리콘
테이프 백킹 소재유리섬유 강화 포일
테이프 색상
테이프 신장5%
테이프 저항 특성내열성, 자외선 차단성
테이프 하위 유형강화 포일 테이프
테이프 인장 강도135파운드/인치
테이프 두께천 7.3
테이프 타입호일 테이프
온도 범위-65 ° F ~ + 600 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.99
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)12.19
선박 폭 (cm)12.19
HS 코드7616995090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력색상길이가격
3M 363 유리 호일 테이프 1/2 인치 x 5 야드 실버 | AA6VGL 15C125 36352 온스 / 인치샤이니 실버5일1 / 2 "₩ 74,898
3M 363 유리 호일 테이프 1 인치 x 5 야드 은색 | AA6VGM 15C126 36352 온스 / 인치샤이니 실버5일1"₩ 148,875
3M 363 유리 호일 테이프 2 인치 x 5 야드 실버 | AA6VGN 15C127 36352 온스 / 인치샤이니 실버5일2"₩ 280,301
3M 363 유리 호일 테이프 3/4 인치 x 5 야드 실버 | AA6VGP 15C128 36352 온스 / 인치샤이니 실버5일3 / 4 "₩ 103,792
3M 363 유리 호일 테이프 3 인치 x 5 야드 실버 | AA6VGQ 15C129 36352 온스 / 인치샤이니 실버5일3"₩ 396,818
3M 3M 363 1" X 36YD 유리 호일 테이프 1인치 x 36 야드 은 | AA6WXZ 15D091 3M 363 1 인치 X 36YD67 온스 / 인치36일1"₩ 833,795
3M 3M 363 2" X 36YD 유리 호일 테이프 2인치 x 36야드 실버 | AA6WYA 15D092 3M 363 2 인치 X 36YD67 온스 / 인치36일2"₩ 1,419,608

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 7010535609 363 유리 호일 테이프 3인치 x 36야드 실버
₩ 2,970,100 /단위