상품정보:
항목 | 유리 호일 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 은 |
덕트 테이프 접착제 | 실리콘 |
길이 | 36 미터 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
자재 | 알류미늄 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 600 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | 천, 호일 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
두께 | 천 7.3 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 52 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 363 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 36 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 600 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
연속 | 363 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, BSS, FAR, MIL |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | 유리섬유 강화 포일 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내열성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 강화 포일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 135파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7.3 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 600 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1 / 2 " | ₩ 74,898 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1" | ₩ 148,875 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 2" | ₩ 280,301 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3 / 4 " | ₩ 103,792 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3" | ₩ 396,818 | |
![]() |
3M 363 1 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 1" | ₩ 833,795 | |
![]() |
3M 363 2 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 2" | ₩ 1,419,608 |
제품 탐색
- BROWNING 732668 VF2S-40MM XNUMX볼트 플랜지 볼 베어링, 장착형, 주철, 흑색 산화 내부, 고정나사 잠금 장치
- MARTIN SPROCKET P 3 15/16 빠른 분리형 부싱, 3.938인치 보어, 9.375인치 관통 보어, 주철
- APPLETON ELECTRIC UNY50 확장 유니온, 도관-박스, 전기도금, 1/2인치 거래, 암-수, 강철
- MICRO 100 QRR-039-16 그루빙 도구, 0.039인치 이빨 폭, 0.1825인치 중심선 오프셋
- UVEX BY HONEYWELL A806 안전 안경 Tsr 회색 김서림 방지
- CLEVELAND C80311 0 볼 엔드 밀, 4 플루트, 1/4인치 밀링 직경, 5/8인치 길이의 절단
- LIFT-ALL EE2804DTX10 웹 슬링 아이 앤 아이 L10ft 11500lb W4in
더 알아보기
- 키샤프트
- 아발론 제조
- 베스트 리브코
- 발쿨
- 젬플러스
- Right-To-Know 태그
- 계량 보트 및 요리
- 이중 압력 제어
- 안전 캔 액세서리
- 바닥 샌더 액세서리
- DWYER INSTRUMENTS BTM3 시리즈 최대/최소 바이메탈 온도계
- PYRAMEX OTS 안경 너머의 안경
- 존 게스트 미터 플러그, 아세탈 블랙
- VIBCO 10 시리즈 공압 피스톤 진동기
- GUARDAIR HydroForce 파워 워시 건
- SUPER-STRUT 빔 커넥터
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 변조 방지 콘센트 리셉터클
- WEG 풋 마운트, XNUMX상 방폭 모터
- VNM SIGNMAKER 데스크탑 라벨 프린터 키트
- ADAPT-ALL SS9059 시리즈 엘보
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000048751 363 유리 호일 테이프 3/4인치 x 36야드 실버
₩ 725,120 /단위