₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 1" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1 x 72 야드 1밀리 노란색
2일 이내 배송
₩ 137,536 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노란색 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 노란색 |
테이프 속성 | 내플래깅성, 난연성, 내용제성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1575 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0406 암형 호스 바브 저연 황동 1000psi
- ARLINGTON INDUSTRIES RW36 감소 와셔, 5 x 5인치 크기, 10팩, 강철
- BUSSMANN 170M2661 특수 퓨즈, 고속, 690VAC, 50A, 사각 본체 블레이드 퓨즈
- EATON 66A5302G06 상부 스터드가 있는 전기 작동 차단기 테스트 키트, 3000A 회로 차단기
- KEO 55371 센터 리머 4날 60도 1 1/2 코발트
- APOLLO 밸브 SSQL32476A 열팽창 밸브, 1/2인치 크기, 600# NPT/회전
- 스피어 밸브 8055-015SR 특수 강화 유니온, FPT x 마개, FKM, 1-1/2 크기, PVC
더 알아보기
- 키샤프트
- 티바르
- WM 캐스터
- LB 화이트
- 엠에스팀
- 공정 교정기 액세서리
- 비전 기적 특성 데이터 로거
- 보디 벨트
- 가스 분석기
- 제한된 공간 진입 시스템 및 카트
- CONDOR 소가죽 그레이 드라이버 장갑
- ULTRATECH 나일론 쉘 팜 작업 장갑
- DUPONT ProShield 10 Serged Seam 흰색 작업복, 탄력 있는 손목 포함
- ACME ELECTRIC WI225 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- GUARDAIR 롱 존 75LJ 안전 에어건, 나일론 연장, 나일론 노즐
- BELL & GOSSETT 임펠러
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 폐쇄 사전 배선 릴레이, 30A
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 전도성 환기 키트
- ZURN Z6956-XL-CV Cumberland 시리즈 데크 장착형 센서 수전
- ANVIL 67F 시리즈 구리 튜브 펠트 라이닝 행거
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 1" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1 x 72 야드 1밀리 노란색
₩ 137,536 /단위