₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 1인치 x 72야드 흰색 전기 테이프 1인치 x 72야드 1밀 흰색
2일 이내 배송
₩ 148,501 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 속성 | 내플래깅성, 난연성, 내용제성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- MILES LUBRICANTS MSF1302007 기어 오일, 합성, 16온스, 병
- GATES 734771465 호스 커플링, 0.752인치 I.D, 5.39인치 길이, 3.386인치 컷오프 크기
- EATON XTAE007B01E3EP05 전자 모터 스타터, 7A, 208V 60Hz, 1Nc, B 프레임, 45mm, 0.1-0.5A C396
- TB WOODS BA43BNW 하드웨어 키트
- HAKKO N61-04 노즐 원형 1.8mm 폭
- LOVIBOND 513000BT 염소 HR 정제
- ABILITY ONE 5340-00-NIB-0244 레버 잠금 세트, 1등급, Gt141 필라델피아, 새틴 크롬, 열쇠 없음
- BALLYMORE WA083214G 롤링 사다리, 80인치 플랫폼 높이, 14인치 플랫폼 깊이, 24인치 플랫폼 폭
더 알아보기
- 바우쉬 + 롬
- 엘가
- 키샤프트
- 허벨 조명 - 컴퍼스
- 릭서 도구
- 거대한 호퍼 상자
- A / C 냉동 액세서리
- 토크 스크루 드라이버
- 거는 저울
- 정전기 방지 코드
- PEWAG 체인 슬링, 등급 50
- AKRO-MILS 33223 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- PS DOORS Edgesafe 스마트 게이트
- RINGERS GLOVES R-267 헤비 듀티 내유성 충격 장갑
- PYRAMEX OTS 안경 너머의 안경
- SQUARE D QOU 소형 회로 차단기, 1 극, 유닛 실장
- ARO 펌프 에어 드럼 4 대 1
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 및 스레드 엔드, FKM
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 부싱 드럼 풀리
- KM 시스템 클램프
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 1인치 x 72야드 흰색 전기 테이프 1인치 x 72야드 1밀 흰색
₩ 148,501 /단위