₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1318-2 2" x 72 yds 노란색 전기 테이프 2 x 72 야드 2밀리 노란색
2일 이내 배송
₩ 413,205 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노란색 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
라이너 재료 | 해당 사항 없음 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 7000V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 2 |
폭 | 2" |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3915 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- MARTIN SPROCKET 4 B 60 Q 시브, MST, 3.250인치 페이스 폭, 6.350인치 외경, 6인치 피치 직경, 스틸
- WATTS NRS-RW-HK 8 0889622 핸들 키트, 8인치 크기
- KUNKLE 0020-G01-MG 안전 릴리프 밸브, 1 1/2인치 입구 크기, 316 스테인레스 스틸
- BALDOR / DODGE 070881 INS-IP-103R IP 인서트 베어링, 샤프트 크기 1.4375 인치, 보어 원형, 강철
- EATON JT305033 LS 브레이커 트립 유닛, JT형 전자식, 3P, 50A, JG 프레임
- STEARNS 브레이크 51621080003J 허브 및 고정 나사 어셈블리
- EATON XTAE015B10G016 전자 모터 스타터, 15A, 190V 50Hz, 220V 60Hz, 1No, B 프레임, 45mm, 12-16A
- DAYTON 31EH35 변압기 입력 208/277v 출력 120v 750va
더 알아보기
- 키샤프트
- 마쿠르코
- 크라운 베리티
- 프로펜
- 센추리 드릴 앤 툴
- 경관 조명 액세서리
- 벤치 그라인더
- 대패 액세서리
- 모듈러 매트 테두리
- 에어 커튼 송풍기
- SHARPE VALVES 탄소강 인라인 볼 밸브, 플랜지형 x 플랜지형
- VIEGA PROPRESS 청동/황동 직선 볼 밸브, 프레스 x FPT
- AKRO-MILS 30124 선반통
- REESE 핀틀 후크 마운팅 플레이트
- FERNCO 1059 시리즈 스톡 커플링
- GRAINGER 플래깅 테이프
- MARTINS INDUSTRIES 솔리드 휠
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반 5단 추가 유닛
- KENNEDY 시그니처 시리즈 휴대용 도구 상자
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 RealSeal 라운드 LDPE 카보이
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1318-2 2" x 72 yds 노란색 전기 테이프 2 x 72 야드 2밀리 노란색
₩ 413,205 /단위