상품정보:
항목 | 먼지 트랩 보호 재료 |
색상 | 백 |
호환 표면 유형 | 바닥, 벽 |
내화 | 가능 |
누출 방지 | 아니 |
길이 | 300 피트 |
자재 | 접착식 뒷면이 있는 부직포 표면 보호 |
제품 형태 | 롤 |
재활용 | 아니 |
미끄럼 방지 | 아니 |
폭 | 56 " |
접착 백킹 | 접착제 백업 |
어플리케이션 | 페인트 보호, 표면 보호 |
적용 범위 | 1400 평방 피트. |
제품 유형 | 보호 재료 |
미끄럼 방지 | 아니 |
두께 | 천 18 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 3920100000 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
36851 | 14 " | ₩ 922,277 |
제품 탐색
- GROVE GEAR EL8260565.19 EL-HMQ826-20-H1-140-19 웜 감속기, 20:1 비율, 0.875인치 ID, 1.188인치 OD, 알루미늄
- MAIN FILTER INC. MF0415536 11991331 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, Viton 씰, 4.56인치 높이
- VERMONT GAGE 211246030 육각 플러그 게이지, 44mm
- GARLOCK 밀봉 기술 23 X 5667
- REGAL 008970AS25 주석 코팅이 있는 핸드 탭 세트, #10-24 UNC 크기, H2 제한, 4개 플루트
- MAIN FILTER INC. MF0426926 교환 유압 필터, 유리, 10마이크론, 바이톤 씰, 9.56인치 높이
- HAMILTON W-820-D-5/8 캐스터 휠, 8인치 휠 직경, 2인치 휠 폭, 1500Lb 정격 하중
- ZSI-FOSTER HDP6 이중 용접 플레이트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 36853 먼지 트랩 보호 재료 56인치 x 300피트
₩ 3,373,590 /단위