₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 귀마개 |
색상 | 파란색 |
코드 색상 | 파란색 |
코드 재질 | 금속 |
자재 | TPE |
금속 탐지 가능 | 가능 |
소음 감소 등급 Nrr | 25 dBA |
포장 | 폴리백 |
패키지 당 쌍 | 200 |
셰이프 | 플랜지 |
크기 | 보편적 인 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.035 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 유선 / 코드 없음 (유선)
제품 탐색
- 적응형 SS9032-20-16
- 퀀텀 스토리지 시스템 WC14-CB1242C 캔틸레버 싱글 선반 포스트 벽걸이형, 폭 42인치 x 깊이 12인치 선반
- 브라우닝 1305408 9S SH PIN 시어핀
- SPEARS VALVES 723311L-040 버터플라이 밸브, FKMver 핸들, SS 러그, 4인치 크기, PVC
- IPS 89893 패키지 나사 #8 x 1 1/4 크기
- DIXON SV150SS 표준 안전 팝오프 밸브, 132 Scfm 유량, 1/4인치 나사, 스테인레스 스틸
- GATES 92573149 타이밍 벨트, 0.5인치 피치, 44.5인치 피치 길이, 89 톱니 수
- APOLLO 밸브 77CLF10210A 볼 밸브, 크기 3/8인치 NPT, 청동, 풀 포트, 스테인레스 스틸 래치 레버
더 알아보기
- 주식회사 닥
- GARLOCK 씰링 기술
- 키샤프트
- 러드 체인
- 퀵 댐
- 버핑 휠
- 탭 세트
- 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
- 아날로그 멀티 미터
- 빗자루 액세서리
- AKRO-MILS 33164 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- PS DOORS 팔레트 랙 안전 게이트
- ANSELL 97-013 Activarmr 내구성이 뛰어난 고가시성 작업 장갑
- ELVEX Acer 일체형 렌즈/세미 프레임 코어 보호 안경
- FACOM 46 VSE 시리즈 절연 오픈 엔드 렌치, 1000볼트
- ORALITE 반사 테이프, 6인치 X 150피트
- STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 보호용 커플링 커버
- HUB CITY 320LPCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기
- REGAL 코발트 엔드밀, HSS, CC, 3날, ALTiN
- PLAST-O-MATIC EBVF3-2 시리즈 전기 작동 볼 밸브, PVDF
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000052725 340-4017 귀마개, 플랜지형, 소음 차단율 25dB, 금속 탐지 가능, 유선, 재사용 가능, 푸시인, 파란색, 200개입
₩ 989,546 /팩