상품정보:
항목 | 귀마개 |
색상 | 노란색 |
코드 색상 | 은 |
자재 | 폴리 우레탄 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
소음 감소 등급 Nrr | 32 dBA |
포장 | 폴리백 |
패키지 당 쌍 | 200 |
셰이프 | 총알 |
크기 | 보편적 인 |
밴드 색상 | 파란색 |
밴드 재질 | 비닐 |
코드 재질 | 금속 |
이어플러그 색상 | 오렌지 / 옐로우 |
이어플러그 소재 | 폼 |
귀마개 포장 | 벌크 백, 포장되지 않음 |
이어플러그 페어팩 타입 | 비닐 봉투 |
이어플러그 모양 | 총알 |
이어플러그 크기 | M |
전기 절연 | 아니 |
삽입 방법 | 롤 다운 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
소음 감소 등급(nrr) | 32 dB |
재사용 성 | 처분 할 수있는 |
연속 | EA-Rsoft(TM) SuperFit(TM) |
표준 | ANSI S3.19-1974 |
스타일 | 유선 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.945 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 유선 / 코드 없음 (유선)
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 소음 감소 등급 Nrr | 포장 | 셰이프 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
311-4106 | 33 dB | 폴리 가방 | 테이퍼 | 정규병 | 200 | ₩ 248,640 | |
![]() |
7000127208 | 25 dB | 베개 팩 | 작은 무리 | 보편적 인 | 100 | ₩ 337,167 |
제품 탐색
- BOSCH 84300MC 직선 컷 프로파일 라우터 비트, 분수 인치, 카바이드 팁, 3/8인치 커터 직경
- EATON ECN1631APG 콤보 스타터, 비가역, 110V/50Hz-120V/60Hz, 100A, 3상
- SMC 밸브 VP344-5DZ1-A 밸브, 3포트 크기
- NOTRAX 510S0320YB 피로 방지 러너, 20 x 3 피트 크기
- MUELLER STREAMLINE W 02734CB 구리 압력 피팅 세척 및 포장, 컵 X 컵
- PREDATOR 71-31640K 블렌딩 디스크 1-1 / 2 인치 50 그릿 Tr-100 개 팩
- OSG 1615012756 12x1.75mm V 코팅을 형성하는 성형 탭
- 정밀 브랜드 44751 아버 심 0.0125 x 3/4 Id 블랙 - 10개 팩
더 알아보기
- 키샤프트
- 라이트 툴
- HECK 산업
- CONDUCTIX-WAMPFLER
- 비보 텍
- 임시 환경 봉쇄 장치
- 차량용 라이트 마운트 및 브래킷
- 레벨링 마운트
- 로드 행거
- 플로트 로드 어댑터 및 너즐 어셈블리
- PS DOORS Edgehalt 전체 높이 사다리 안전 게이트
- OIL SAFE 색상 구분 투명 튜브 그리스 건, 피스톨 그립
- TYGON F-4040-A 튜빙
- DWYER INSTRUMENTS DPG-100 시리즈 디지털 압력 게이지
- ANVIL 2116 시리즈 측면 피팅, 단조강, 아연 도금, 나사산, 45도
- FRIO-TEMP 온도계
- FERVI 디지털 타코미터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 이동식 경사 선반 유닛(통 포함)
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-18 Unf Lh
- Finelock이 포함된 SMC 밸브 Mnb 시리즈 실린더
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7010384671 311-4109 이어플러그, 총알형, 32dB NRR, 금속 탐지 가능, 코드식, 일회용, 롤다운, 200팩
₩ 348,245 /단위