상품정보:
항목 | 석 판사 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백킹 건설 | Film |
색상 | 레드, 루비 레드 |
환경 | 실내 만 |
길이 | 5 미터 |
자재 | UPVC |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 120°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.4 |
타입 | 빛 차단 테이프 |
폭 | 3 / 8 " |
강철에 대한 접착력 | 36 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 전자, 일반 유지 보수 및 수리 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 120 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 9.5 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 616 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 비닐 필름 |
테이프 색상 | 빨간색 |
테이프 신장 | 60% |
테이프 인장 강도 | 29파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.4 |
테이프 타입 | 빛 차단 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0045 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 5 - 616 | 1 / 2 " | ₩ 14,211 | |
![]() |
1-5-616 | 1" | ₩ 24,225 |
제품 탐색
- 기어렌치 ZT4:2.690
- GROVE GEAR EL8420577.27 퀼 입력 중공 보어 출력 웜 기어 감속기
- OSG 15480 스파이럴 포인트 탭 플러그 12x1.75mm 밝은
- 섬유 격자 351493
- WOODHEAD 1301530024 15050-25M GFCI 휴대용 코드, 인라인, 수동 재설정, 15A, 120V, 7.62m
- BALDWIN 필터 PT193 키트 유압 필터 요소
- RIDGID 28003 프레스 도구 조, 3/4인치 파이프, 구리/스테인리스 스틸
- STREN-FLEX LB1-924-10 카고 바스켓 슬링 10피트 5000b W 24인치
더 알아보기
- 드라이브록
- 할텍
- 키샤프트
- 해바라기
- BREEZE 호스 클램프
- 휴대용 기둥 및 로프
- 제어 스테이션
- 분필 라인 릴
- 십자형 회전식 문
- 에어 브레이크 액세서리
- ACCURIDE 9301 시리즈 고강도 및 전체 확장 서랍 슬라이드
- ANSELL 87-208 Alphatec 핑크 내화학성 장갑
- CONDOR 체인 메일 베임 방지 장갑
- CONDOR 고가시성 조끼, ANSI 클래스 3, 솔리드 폴리에스테르, 지퍼, 라임
- LOUISVILLE FE4200HD 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- SCHNEIDER ELECTRIC 선택 스위치 액세서리
- USEM 모터, 3 상, 7.5hp
- APOLLO 밸브 77-140 시리즈 풀 포트 볼 밸브
- ANVIL 가단성 철 원홀 클램프
- 브라우닝 롤러 링크
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3/8-5-616 석판술가 테이프 루비 레드 3/8인치 x 5야드
₩ 10,090 /단위