상품정보:
항목 | 폼 테이프 |
강철에 대한 접착력 | 평가되지 않음 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착력 | 평가되지 않음 |
백업 재료 | 폼, 비닐 폼 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
길이 | 5 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 서 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -150 ° F ~ + 250 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 3 / 4 " |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
최대 테이프 성능 온도 | 250 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 0 ° F |
연속 | 4500 시리즈 |
표준 | ASTM C518, ASTM D1056, ASTM D149, ASTM D1667, ASTM D2240, ASTM D257, ASTM D3574, ASTM G21-70, FAR 25.853 B-3, FMVSS 302, UL 94HBF #E76581 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 목재 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 신장 | 200% |
테이프 저항 특성 | 자외선 방지 |
테이프 하위 유형 | 밀봉 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 130파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 밀봉 폼 테이프 및 테이프 모양 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 두께 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1/5/04 | 250만 | 1" | 1 | ₩ 145,035 | |
![]() |
1/5/08 | 125만 | 1" | 1 | ₩ 93,760 | |
![]() |
1/5/16 | 62만 | 1" | 1 | ₩ 71,378 | |
![]() |
3 / 4 - 5 - 4504 | 250만 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 203,360 | |
![]() |
3 / 4 - 5 - 4516 | 62만 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 70,890 | |
![]() |
7100021952 | - | - | 9 | ₩ 2,640,451 | RFQ
|
![]() |
7100013428 | - | - | 9 | ₩ 2,162,089 | RFQ
|
제품 탐색
- USA SEALING ZUSA-TF-VAC-70 진공관 피팅, 304 스테인레스 스틸, 1인치 x 1인치 튜브 OD, NW x NW
- WALTER TOOLS 21460-M28X1.5 5077645 스파이럴 플루트 탭, M28X1.5 나사 크기, 26mm 나사 길이, 140mm 길이
- EATON FDC3045 몰드 케이스 회로 차단기, 유형 Fdc, 3극, 45A, 600Vac, 250Vdc, 부하 측, 50/60Hz
- FABORY U51091.087.0001 잼 너트, 7/8인치-9나사, 1 7/16인치 육각 폭, 31/64인치 육각 높이, 스테인리스 스틸
- TB WOODS AX69 클래식 V-벨트, 에틸렌, AX 벨트 유형, 70.3인치 길이, 1 리브
- FUJI ELECTRIC AR16F0N-C2E3S 푸시버튼, IP65, 16mm, 순간, LED 조명, DPDT 접점, 플라스틱 베이스
- SMC 밸브 NAS4001F-13-X35 유량 컨트롤러
- BOSCH TI4135IM 1/8인치 트위스트 드릴 비트, 고속 강철, 1-1/2인치 깊이, 육각 섕크 유형
더 알아보기
- 에어 시스템스 인터내셔널
- 에코노라인
- 키샤프트
- 슈트라우브
- 위스
- 드럼 믹서
- 플라스틱 튜브 피팅
- 온수기 통풍구
- 연성 철 파이프 피팅
- 드럼 캐리어 / 회전 장치
- ADB 호이스트 링 제조. 볼트형 앵커 족쇄
- ANSELL 97-008 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- DUPONT Tychem 4000 후드가 있는 내화학 작업복
- CONDOR 프리미엄, 안전 커프, 면 플리스, 날개 엄지 가죽 장갑
- KEO 센터 리머, 3-플루트
- WESTWARD 스토퍼 어셈블리, 3/8s
- BROWNING VM 시리즈 주철 시브
- GRAINGER 파이프 익스팬션 조인트
- PROSENSE 차압 게이지
- BUSSMANN KAJ 시리즈 고속 퓨즈
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3/4-5-4508 폼 테이프 3/4in. x 5야드 125밀
₩ 85,973 /단위