상품정보:
항목 | 폼 테이프 |
강철에 대한 접착력 | 평가되지 않음 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착력 | 평가되지 않음 |
백업 재료 | 폼, 비닐 폼 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
길이 | 5 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 서 |
자재 | 비닐 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -150 ° F ~ + 250 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 250 |
폭 | 3 / 4 " |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
최대 테이프 성능 온도 | 250 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 0 ° F |
연속 | 4500 시리즈 |
표준 | ASTM C518, ASTM D1056, ASTM D149, ASTM D1667, ASTM D2240, ASTM D257, ASTM D3574, ASTM G21-70, FAR 25.853 B-3, FMVSS 302, UL 94HBF #E76581 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 목재 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 비닐 폼 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 신장 | 200% |
테이프 저항 특성 | 자외선 방지 |
테이프 하위 유형 | 밀봉 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 90파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 4 " |
테이프 타입 | 밀봉 폼 테이프 및 테이프 모양 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.207 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 두께 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1/5/04 | 250만 | 1" | 1 | ₩ 145,035 | |
![]() |
1/5/08 | 125만 | 1" | 1 | ₩ 93,760 | |
![]() |
1/5/16 | 62만 | 1" | 1 | ₩ 71,378 | |
![]() |
3 / 4 - 5 - 4508 | 125만 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 75,858 | |
![]() |
3 / 4 - 5 - 4516 | 62만 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 70,890 | |
![]() |
7100021952 | - | - | 9 | ₩ 2,640,451 | RFQ
|
![]() |
7100013428 | - | - | 9 | ₩ 2,162,089 | RFQ
|
제품 탐색
- HUBBELL-WIEGMANN TANC14176F 온도 조절기, 2 23/64인치 높이, 1 35/64인치 너비, 회색
- APPLETON ELECTRIC MLDP173J3NMT 펜던트 조명 기구, 175W
- 채핀 6-4625
- PIP 155-4-18/10.5 전기 안전 가죽 커버 장갑, 10.5인치 크기, 쌍
- ADAPT-ALL OR-04 BSPP 나사산용 O-링 90도 NBR, 0.25인치 크기, 니트릴
- WEG 05036ET3E326TSC-W22 11440690 모터, 3상, 50Hp, 3550 208-230/460V, Eff 93.0
- RULAND MANUFACTURING CPRS16-5-A Controlflex 커플링 허브, 1.5도 각도 정렬 불량, 0.02인치 축 모션
- DAYTON 13V534 V-벨트 밴드 4/b60
더 알아보기
- 키샤프트
- 불칸 하트
- 리드 제조
- 섬프 알람
- 클링거실 C
- 유입 경로
- 재활용 카트
- 마그네틱 드릴 프레스 아버 및 어댑터
- 위험한 위치 인클로저
- 로터리 액추에이터
- DWYER INSTRUMENTS BTL 시리즈 측면 판독 바이메탈 온도계
- ANSELL 11-644 Hyflex 절단 방지 장갑
- LOUISVILLE FE0600 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- VIEGA PROPRESS 암컷 XL-C 어댑터, 구리, 프레스 x FNPT
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 90도 카운터싱크 각도
- LYON 라커룸 벤치
- BESSEY 테이블 클램프
- KERN AND SOHN ORA-P 시리즈 아날로그 굴절계
- 루이빌 접사다리
- ANVIL 2131 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 90도
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3/4-5-4504 폼 테이프 3/4in. x 5야드 250밀
₩ 135,573 /단위